Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluid Rudergerät "Evolution Series E550"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613182417
Hersteller:
     Fluid
Herst.-Nr.:
     3182417
EAN/GTIN:
     4044475283113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Platzsparend: vertikal verstaubar
  • Variable Intensität durch regelbaren Wasserwiderstand
  • Sitz auf Bürostuhlhöhe für ein bequemes Auf- und Absteigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Fluid Rudergerät "Evolution Series E550": Profi-Gerät mit 2-Kammer-System
Das Fluid Rudergerät "Evolution Series E550" ist aus einem robusten Stahlrahmen und einer leichtgängigen Aluminium-Schiene gefertigt. Der Wassertank besteht aus einer aktiven und einer passiven Kammer. Der Sportler oder die Sportlerin trainiert dabei immer nur gegen den Wasserwiderstand in der aktiven Kammer. Das restliche Wasser verbleibt in der passiven Kammer. Wechseln Sie zwischen den insgesamt 10 Widerstandsstufen über den Bedienhebel am Wassertank, wird Wasser über integrierte Schleusen von der passiven in die aktive Kammer geleitet oder umgekehrt. Je größer die Wassermenge in der aktiven Kammer, desto größer der Widerstand. Der Trainingscomputer zeigt zudem die Anpassung des Wasserwiderstands dank Bluetooth an und bezieht diese in die Berechnung der Trainingsdaten ein. Die vertikale Stellfläche beträgt 160 cm. Das Dyneema-Kabel ist zudem besonders widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, UV-Licht und Chemikalien.

Trainingscomputer:
  • LCD-Display mit Bluetooth-Empfänger
  • Herzfrequenz (optionaler Brustgurt mit 5,3 kHz-Technologie erforderlich)
  • Brustgurtempfänger (optionaler Brustgurt mit 5,3 kHz-Technologie erforderlich)
  • Quick Start

Kompatible Herzfrequenzsensoren (Auswahl):
  • Polar: H9, H10, OH1
  • Garmin HRM-Dual
  • iGPSPORT HR60
  • Scosche: Rhythm+ Heart Rate Monitor Armband
  • CHILEAF CL800
  • Power Labs Heart Rate Monitor Chest Strap
  • Bestart Bluetooth Heart Rate Monitor and Sensor with Chest Strap
Wichtig: Horizon Bluetooth Brustgurte sind nicht kompatibel.

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Widerstandseinstellung: Tasten
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Belastungsbandbreite: 10 Stufen
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Material: Stahl; Aluminium
  • Gerätegewicht: 61 kg
  • Sitzhöhe: 50 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 195x81x86 cm
  • Schnittstelle: USB; Bluetooth
  • Ausstattung: Höhenausgleich; Verstellbare Pedalriemen mit Schnellverschluss; Ergonomisch geformter Sitz; Transportrollen; Ergonomischer Griff
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Ruderschläge/Minute; Distanz; 500 Meter-Zeit; Herzfrequenz; Widerstandsstufe; Grafische Leistungskurve
  • Trainingsprogramme: Intervall

Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Ruder-Gerät, Ruderzug, Trainingsgeräte, Professionelles, Professionelle, Cardiogeräte, Ruder-Geräte, Fitnessgeräte, Ruder, Ergometer, Ruder-Ergometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.958,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.207,25*
€ 3.816,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,54*
€ 3.786,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,26*
€ 3.650,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,47*
€ 3.578,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.958,45*
€ 3.520,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.