Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluid Oberkörperergometer "E750"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613182420
Hersteller:
     Fluid
Herst.-Nr.:
     3182420
EAN/GTIN:
     4044475283120
Suchbegriffe:
Fahrräder
Fahrradtrainer
Fahrrad-Ergometer
Ergometer

  • LCD-Display mit Bluetooth-Empfänger
  • Oberkörperergometer-Funktion stehend und sitzend nutzbar
  • Intensität über Zugstärke und Wasserwiderstand regelbar
  • Behindertengerecht dank 90 Grad drehbarem Sitz
  • Für individuelles und effektives Cardioprogramm


Fluid Oberkörperergometer "E750"
Das Fluid Oberkörperergometer "E750" verfügt über eine Diagonalkurbel mit Körbchenpedalen und Handgriffen. Der Kurbelarm ist in 5 Grad Schritten insgesamt um 360 Grad schwenkbar. Dadurch ist die bidirektionale Oberkörperfunktion des Gerätes durch Menschen verschiedener Körpergrößen stehend und sitzend nutzbar. Benutzer können den Trainingswiderstand am robusten Plexiglas-Wassertank per Bedienhebel in 10 Stufen einstellen. Je höher die Widerstandsstufe, desto mehr Wasser befindet sich in der aktiven Kammer des 2-Kammer-Tanks. Dank Bluetooth-Verbindung zeigt der Trainingscomputer stets den aktuellen Widerstand an und bezieht diesen in die Berechnung der Trainingsdaten ein

Produktdetails:
  • Sitz drehbar
  • Brustgurtempfänger (optionaler Brustgurt mit 5,3 kHz-Technologie erforderlich)
  • Quick Start
  • Pedalarmlänge: 18,5 cm

Kompatible Herzfrequenzsensoren (Auswahl):
  • Polar: H9, H10, OH1
  • Garmin HRM-Dual
  • iGPSPORT HR60
  • Scosche: Rhythm+ Heart Rate Monitor Armband
  • CHILEAF CL800
  • Powr Labs Heart Rate Monitor Chest Strap
  • Bestart Bluetooth Heart Rate Monitor and Sensor with Chest Strap

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Bremssystem: Wasserwiderstand; Wasserbremse
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Belastungsbandbreite: 10 Stufen
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 130 kg; Bis 120 kg; Bis 140 kg; Bis 130 kg
  • Sitzhöhe: 54 cm
  • Gerätegewicht: 101 kg
  • Max. Benutzergewicht: 140 kg
  • Ausstattung: Ergonomisch geformter Sitz; Ergonomischer Griff; Mit Lendenwirbelstütze; Höhenausgleich
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Rückenlehne: Gepolstert; Mit Lendenwirbelstütze
  • Belastungsregelungen: Drehzahlabhängig
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Watt/Leistung; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Puls; Trainingsstrecke; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Leistungskurve
  • Widerstandseinstellungen: 10 Widerstandsstufen
  • Aufstellmaße (LxBxH): 133x97x152 cm
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Lenker: Ergonomisch geformt
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Pedale: Riemen-Körbchen-Pedale; Tretrichtungsumkehr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.124,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.255,60*
€ 3.874,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.221,94*
€ 3.834,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.154,62*
€ 3.754,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.132,18*
€ 3.727,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.124,62*
€ 3.718,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.