| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613183407 Herst.-Nr.: 3183407 EAN/GTIN: 04044475277709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Komplett aus hygienischem PVC-Kunststoff ohne scharfe Kanten
- Leicht zu reinigen, resistent gegen UV-Licht, Chlor, Wasser
- Mit Aussparungen für bessere Luftzirkulation und schnelles Trocknen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails:- Material: PVC-Kunststoff
- Außenmaße (LxBxH): 60x40x41 cm
- Innenmaße (LxBxH): 56,5x36,5x33,7 cm
- Volumen: 69,5 Liter
- Farbe: Grau
- Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Nassraum
- Traglast: 30 kg
- Gewicht: 2,5 kg
- Einsatzbereich: Schule; Verein
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |