Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Sitzkissen "Aerosoft 3-in-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613183902
Hersteller:
     John
Herst.-Nr.:
     3183902
EAN/GTIN:
     04006149309796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Entlastet, stützt, massiert und trainiert den Rücken
  • Entlastet zudem das Steißbein, stützt die Lendenwirbelsäule
  • Platzsparend verstaubar für den Transport oder auf Reisen
  • Praktischer Gummizug für Fixierung an der Stuhllehne
  • Atmungsaktiver, bei 40 °C waschbarer Bezug


John Sitzkissen "Aerosoft 3-in-1": Das vielseitige Rückenentspannungskissen
Das John Sitzkissen "Aerosoft 3-in-1" eignet sich vor allem für Personen die viel sitzen und dadurch Verspannungen im Rücken haben oder diesen vorbeugen wollen. Die flexible und elastische Haut reagiert auf minimale Bewegungen und passt sich der Körperform an. Über das Ventil können Sie den Luftdruck individuell einstellen. Durch Klettelemente auf der Rückseite ist die Kissenform zudem auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Einsatz als Sitzkissen
Als Sitzkissen eingesetzt, trainieren Sie damit eine aufrechte Haltung durch aktives Sitzen, da das Kissen sensibel auf Eigenschwingungen reagiert. Der atmungsaktive Bezug macht das Sitzen zudem besonders komfortabel.

Einsatz als Rückenkissen
Dank des Gummizuges können Sie das Kissen zudem an einer Stuhllehne befestigen und als Rückenkissen verwenden, um vor allem den unteren Rücken gleichzeitig zu stützen und zu bewegen. Das Kissen passt sich durch seine Luftfüllung dabei der Rückenform an. Das führt zu kleinsten Bewegungen, die Verspannungen lösen und die Tiefenmuskulatur aktivieren kann.

Einsatz als Lendenkissen
Fördern Sie zudem die aufrechte Haltung, indem Sie das Kissen als Lendenrolle einsetzen und so den Lendenbereich unterstützen. Durch die Klettelemente sind Sie dabei nicht an eine vorgegebene Form gebunden, sondern können das Kissen ganz auf Ihre individuelle Körperform anpassen.

Produktdetails:
  • Maße (Hxø): 2x36 cm
  • Farbe (Kissen): Blau
  • Farbe (Bezug) Schwarz, Grau

Lieferumfang:
  • Luftkissen mit Ventil
  • Atmungsaktiver, waschbarer Meshbezug mit Klettelementen und Gummizug
  • Luftpumpe zur individuellen Luftregulierung
  • Schutzstreifen für Klettteile
  • Trainings- und Gebrauchsanleitung

  • Durchmesser: 36 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material: PVC; Airmesh; Airmesh
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 36 cm
  • Farbe: Grau
  • Gewicht: 545 g
  • Höhe: 2 cm

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, balancekissen blau 36cm, aktivkissen blau, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Balance-Training, Balancetrainer, Kissen, Sitz, Senioren-Training, Gymnastikkissen, Fitnesskissen, Sitzauflage, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Firmenfitness, Gummikissen, Balancesitzkissen, Homeoffice, Bewegung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.