Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Kletteranlagen
>
Kletterseil
>
Artikel
Edelrid Kletterseil "Boa Gym", 9,8 mm 200 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613184325
Hersteller:
Edelrid
Herst.-Nr.:
3184325
EAN/GTIN:
04028545060439
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Extrem abriebfest, nach Sports Braid Methode gefertigt
Linktec-Verfahren verhindert Mantelverschiebung
Thermo-Shield Behandlung schützt Mantel vor Verschleiß
Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Edelrid Kletterseil "Boa Gym" 9,8 mm: Dynamik-Einfachseil für indoor
Das Edelrid Kletterseil "Boa Gym" 9,8 mm zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer auch bei häufigem Klettern aus. Ursache hierfür ist die Thermo-Shield-Behandlung, die die Mantel- und Kerngarne harmonisiert und das Seil so veredelt. Auch ein Nachschrumpfen oder eine schnelle Versteifung wird so vermieden. Das Dynamikseil gleitet leicht durch die Sicherung, ist besonders abriebfest und sofort einsatzbereit. Das 3D-Lapcoiling macht das erstmalige Abwickeln des Seils vor Gebrauch überflüssig. Zudem punktet das nach EN 892 gefertigte Kletterseil mit höherer Beständigkeit gegenüber Chemikalien (z. B. Waschmittel).
Produktdetails:
Material: 100 % Polyester
ø: 9,8 mm
Gewicht: 68 g/m
Farbe: Oasis
Seiltyp: 1
Kernanteil: 59 %
Mantelanteil: 41 %
Fangstoß: 8,8 kN
Normstürze: 7
Dynamische Dehnung: 32 %
Statische Dehnung: 5,5 %
Zertifizierung: EN 892
Produktart: Kletterseil
Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
... >
Objektausstattung
>
Klettern
>
Kletterausrüstung
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffseile
,
Polypropylen-Seil
,
edelrid kletterseil
,
kletterseil
,
Klettern
,
Kletterausrüstung
,
Kletter-Sicherung
,
Kletterseile
,
Einfachseil
,
Sicherheit
,
Zubehör
,
Kletter-Seil
,
Kletter-Seile
,
Dynamikseil
,
Dynamikseile
,
Indoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 431,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,82*
€ 612,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,01*
€ 558,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid 712810401380 Kletterseil Limette 40000 mm 9,8 mm Polyamid
Edelrid
712810401380
ab € 108,40*
Ähnlich
Edelrid Kletterseil "Boa Gym", 9,8 mm 35 m
Edelrid
3184309
ab € 92,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen