Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BazookaGoal Mini-Fußballtor "Black Edition" 180x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613186422
Hersteller:
     BazookaGoal
Herst.-Nr.:
     3186422
EAN/GTIN:
     05060264300143
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Out- und indoor geeignet
  • Kompakt: Leichter Transport und hohe Stabilität
  • Kommt vollkommen ohne Bodenanker aus
  • Mobil und klappbar: Leicht auf- und abzubauen
  • Ballaufprall wird dank Federspulsystem abgefedert


BazookaGoal Original "Black Edition": Robust, leicht und flexibel
Die Original "Black Edition von BazookaGoal sind ausgezeichnete Trainingstore, die bei allen großen internationalen Clubs verwendet werden. Die Pop-Up Tore für die Halle und den Sportplatz zeichnen sich durch ihr innovatives Design und geringes Gewicht aus. Die Kleintore kommen ganz ohne Bodenanker aus. Verwenden Sie die Tore auf Untergründen wie Gras, Beton oder Kunstrasen.

BazookaGoal Original: Mehr Sicherheit durch Federspulensystem
Das integrierte Feder-Spulen-System fängt die Energie des Balls auf, ohne dass die Tore wegrücken. Sollten Sie einmal mit den Toren in Kontakt geraten, so schwingt der Federrahmen nach hinten. Das macht die Tore besonders sicher. Im Spielbetrieb sind diese mit wenigen Handgriffen schnell auf- und abgebaut.

  • Netzfarbe: Weiß
  • Material Netz: Mesh-Gewebe
  • Torgröße: 1,80x0,90 m
  • Gewicht: 9 kg
  • Bauart: Frei stehend
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Größe:
180x90 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Tor, Mini-Fußballtor, Minifußballtore, Pop-Up-Tor, Pop-Up-Tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BazookaGoal
3186406
ab € 106,14*
Ähnlich
BazookaGoal
3186419
ab € 121,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.