Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BazookaGoal Fußballtore "Pop-Up", 200x75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613186507
Hersteller:
     BazookaGoal
Herst.-Nr.:
     3186507
EAN/GTIN:
     05060264300235
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Rückstoßrahmen für Sicherheit und Stabilität
  • Geringe Aufbauzeit
  • Unterschiedliche Größen dank ausziehbaren Querstangen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BazookaGoal Pop-Up Fußballtor "200x75": 3-fach verstellbar
Bei dem Pop-Up Fußballtor "200x75" von BazookaGoal handelt es sich um das erste Pop-Up-Tor mit einem festen Rahmen. Dank der ausziehbaren Querstangen können Sie das Tor in 3 verschiedenen Größen einstellen. Dadurch ermöglicht es Ihnen eine Spielbreite von 1,20 m, 1,50 m und 2 m. Aufgrund des einfachen Aufklappens, der Tragbarkeit und der kompakten Aufbewahrung wird das Tor von den großen internationalen Klubs verwendet.

BazookaGoal Pop-Up Fußballtor "200x75": Rückstoßabsorbierend
Aufgrund des integrierten Feder-Spulen-Systems kommt das Tor vollkommen ohne Bodenverankerungen aus. Das BazookaGoal ist gegenüber herkömmlichen Toren sehr leicht und dennoch robust.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Schwarzes Premium-PVC; Polycarbonat; Nylon-Glasfaser-Verbundstoff
  • Material Netz: 100 % Polyester
  • Maße geöffnet: (LxBxH): 200x120x75 cm
  • Gewicht: 7 kg

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Tor, Mini-Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.