Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balanced Body Pilates-Reformer "Metro IQ" Wheelbarrow (horizontale ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613188819
Hersteller:
     Balanced Body
Herst.-Nr.:
     3188819
EAN/GTIN:
     04250479626607
Suchbegriffe:
Pilates
Ganzkörpertrainer
Ganzkörper
Workout

  • Verkürzbar und platzsparend verstaubar
  • Polsterung am Schlitten sowie Kopf- und Schulterstützen
  • Rutschfeste Standplattform am Kopfende des Rahmens
  • Leicht und leise einstellbar
  • Zur aufrechten oder horizontalen Lagerung


Balanced Body Pilates-Reformer "Metro IQ" – vielseitig und mit wenig Platzanspruch
Den Balanced Body Pilates-Reformer "Metro IQ" können Sie dank Teleskoprahmen einfach und komfortabel aufbauen und transportieren. Die 8-Rad-Schlitten-Konfiguration sorgt für eine nahtlos weiche Fahrt. Dank der abnehmbaren 2-Positionen-Schulterstützen können Sie je nach körperlicher Konstitution einen normalen oder breiten Abstand einstellen. Die gepolsterte 4-Positionen-Fußstange lässt sich in 2 vorgebohrte Positionen am Fußende einschieben oder abbauen. Durch die SoftTouch Ropes können Sie den Reformer schnell und leise einstellen. Aufgrund des Feder-Widerstandssystems können Sie aus bis zu 46 Widerstandsstufen auswählen. Der Reformer ist auf jedem Untergrund nutzbar. Hierbei sollten Sie aber beachten, dass dieser möglichst eben ist. Bodenbeläge aus Gummi oder Teppich eignen sich besonders, da der Reformer fest steht und beim Workout nicht verrutscht.

Produktdetails:
  • Material (Rahmen): Aluminium
  • Material (Füße): Gummi
  • Material (Federn): vernickelter Karbonstahl
  • Rahmenlänge ausgefahren: 249 cm
  • Rahmenlänge (komprimiert für die Lagerung): 157 cm
  • Rahmenbreite: 61 cm
  • Rahmenhöhe (Unterseite des Rahmens bis Oberseite des Schlittenpolsters): 19 cm
  • Höhe des Fußbügels: 46 cm
  • Anzahl Federn: 5
  • Intensitätsstufen der Federn: 1x Gelb (sehr leicht), 1x Blau (leicht), 3x Rot (medium)
  • Gesamtgewicht: 39 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Maße: 153x61x19 cm
  • Gewicht: 27 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wheelbarrow (horizontale Lagerung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.910,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.136,73*
€ 3.732,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.098,53*
€ 3.687,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.987,49*
€ 3.555,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.933,36*
€ 3.490,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.910,69*
€ 3.463,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Balanced Body
3188806
ab € 2.946,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.