Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Schaukelsitz "Jumbo" 250 cm,Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613189030
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     3189030
EAN/GTIN:
     04044475275095
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelsitz
schaukel

  • Ideal für öffentliche Spielplätze, Schulen und Kindergärten
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferbar mit verzinkten Ketten oder Edelstahlketten
  • Mit großer Sitzfläche
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


E. Beckmann schaukelsitz "Jumbo": Langlebiges und sicheres Schaukelvergnügen
Die Sitzfläche des E. Beckmann Schaukelsitzes "Jumbo" ist aus Gummi gefertigt. Das macht den Sitz sehr robust, biegefest und formstabil. Dank der Oberflächenstruktur bietet der Schaukelsitz einen guten Halt- und Sitzkomfort.

Sichere Befestigung
Die Befestigung erfolgt mittels 2-Punkt-Aufhängung mit 4 Augenschrauben. Die Kette lässt sich individuell kürzen, beispielsweise wenn eine Aufhängehöhe von 2,30 m gegeben ist. Dafür einfach entsprechend viele Kettenglieder herausnehmen.

Produktdetails:
  • Material: Gummi
  • Maße Sitz (LxBxH): 53x15x3 cm
  • Sitzfläche: ca. 42 cm lang
  • Kettenlänge: 2,10 m (bei Aufhängehöhe 2,50 m)
  • Außendurchmesser der Kette: ca. 2 cm
  • Materialstärke Kettenglied: 6 mm
  • Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Größe: 53x15cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufhängehöhe: 250 cm
  • Material Sitzfläche: Gummi
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Ketten: Stahl (feuerverzinkt)
  • Kettenlänge: 210 cm

Weitere Informationen:
Aufhängehöhe:
250 cm
Ketten:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Brettschaukel, Outdoor, Kinderschaukelsitz, Gummisicherheitsschaukelsitz, Flachbrettschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Beckmann
3189014
ab € 180,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.