| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613189506 Herst.-Nr.: 3189506 EAN/GTIN: 04013368458259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Geeignet für Kinder ab 4 Jahren
- Passgenauer Sitz durch elastische Klettbänder
- Angenehme Schwimmlage dank Armfreiheit und gutem Auftrieb
- Ansprechendes Design
- Sichere Schwimmhilfe: Entspricht EN 13138 und EN 71
Beco Sealife Schwimmhilfe "Fin": Schwimmen lernen wie ein Haifisch Die Beco Sealife Schwimmhilfe "Fin" gibt Schwimmanfängern Sicherheit im Wasser. Damit ist die Schwimmlernhilfe gut geeignet zur Wassergewöhnung und -bewältigung. Die Schwimmhilfe befestigen Sie am Rücken des Kindes mithilfe der 78 cm langen, verstellbaren Klettbänder. Die Bewegungsfreiheit ist gegeben und der Schwimmschüler kann seinen Kopf ins Wasser tauchen und Schwimmbewegungen trainieren. Die Haifischflosse eignet sich besonders zum Erlernen des Brustschwimmen und des Schmetterlingsschlages. Produktdetails: - Material: 100 % Polyethylen (PE)
- Maße (LxBxH): 26x8x30 cm
- Gewicht: 250 g
- Farbe: Grün
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwimmflügel, Schwimmhilfen, schwimmhilfen, Schwimmen, Schwimmhilfe, Schwimmen-Trainingshilfen, Schwimmen-Training, Kinder, Zubehör, trainieren, Verein, mit, Kindern, Flosse, lernen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |