Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HovoBoard Balance-Board Classic Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613190803
Hersteller:
     HovoBoard
Herst.-Nr.:
     3190803
EAN/GTIN:
     04260143975733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Ergänzung für Arbeiten am Stehtisch
  • 2 Level durch austauschbare Bases
  • Elegantes Design mit rutschfester TPE-Trittfläche
  • Fördert gerades, aufrechtes Stehen
  • Fördert Stoffwechsel, Muskelaktivität und Konzentration


HovoBoard Balance-Board: Aktive Bewegung in den Arbeitsalltag integrieren
Das HovoBoard Balance-Board ist aus gebeiztem und lackierten Birkenschichtholz gefertigt. Der Nutzer kann zwischen 2 Schwierigkeitsgraden variieren: Level 1 erfordert sanfte, leichte Bewegungen. Level 1 erlaubt auch für Anfänger ein uneingeschränktes Arbeiten mit den Händen am Schreibtisch. Level 2 zeichnet sich durch aktiven Balanceausgleich aus und ist für die Förderung dynamischer Bewegungsaktivität angedacht. Aufgrund der integrierten Magnete lassen sich die Bases schnell, einfach, fest und stabil einsetzen oder austauschen. Die Benutzung des HovoBoard Balance-Boards kann eine gerade Körperhaltung fördern, die Herzfrequenz im Vergleich zur sitzenden Tätigkeit steigern und die aktive Kalorienverbrennung unterstützen.

Produktdetails:
  • Material (Board): Birkenschichtholz mit rutschfester TPE-Trittfläche
  • Material (Base): Polyamid mit Antirutsch-Auflagefläche aus TPU
  • Maße ohne Base (LxBxH): 29,3x61,2x1,5 cm
  • Maße mit Base (LxBxH): 29,3x61,2x6 cm
  • Gewicht (ohne Base): ca. 0,5 kg
  • Gewicht (mit Base): ca. 1,5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg

Lieferumfang:
  • 1 Hovoboard
  • 2 Hovobase (Level 1 und Level 2)
  • 1 Tragetasche (LxB: 70x50 cm)

  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Länge: 61,2 cm
  • Breite: 29,3 cm
  • Höhe: 6 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Classic Edition
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance:-Board, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Bretter, Balance-Training, Balancebrett, Balance, Trainer, Board, Balance-Trainer, Balance-Boards, Training, Balanceboards, Balance-Brett, Balancebretter, Brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HovoBoard
3190816
ab € 142,09*
Ähnlich
HovoBoard
3190829
ab € 142,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.