Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufbewahrungsbox "Track & Field" 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613191718
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3191718
EAN/GTIN:
     04044475289023
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

  • Mit Diebstahlsicherung
  • Witterungsbeständig und robust, da aus Aluminium
  • Für die Stadionausstattung sowie in Schule und Verein
  • Zur Outdoor-Nutzung konzipiert, aber auch drinnen einsetzbar
  • Erhältlich in 3 Größen


Sport-Thieme Aufbewahrungsbox "Track & Field": Sicher verschließbar
Die Sport-Thieme Aufbewahrungsbox "Track & Field" ist aus langlebigem Aluminium gefertigt und kommt mit 4 Verschraubungspunkten am Boden als Diebstahlsicherung. Der Deckel lässt sich mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) sicher verschließen. Je nach Ausführung eignet sich die Box für Startblöcke, Diskusscheiben, Stoßkugeln, Maßbänder aber auch Speere, Hochsprungständer oder gar Hochsprunglatten und weiteres Leichtathletik-Zubehör.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Maße geschlossen 2 m (LxHxT): 2080x430x575 mm
  • Maße geöffnet 2 m (LxT): 2000x500 mm
  • Maße geschlossen 4 m (LxHxT): 4080x430x575 mm
  • Maße geöffnet 4 m (LxT): 4000x500 mm
  • Maße geschlossen 6 m (LxHxT): 6080x430x575 mm
  • Maße geöffnet 6 m (LxT): 6000x500 mm
  • 2 m: Für Kleingeräte wie Kugeln, Disken, Startblöcke
  • 4 m: Für mittlere Geräte wie Speere und Hochsprungständer
  • 6 m: Für große bzw. langes Zubehör wie Hochsprunglatten und Sprungstäbe
  • Farbe: Silber

Hinweis:
  • Lieferung ohne Inhalt. Die Bilder zeigen Beispiele für die Befüllung.

  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Gewicht: 42 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Leichtathletik, Kinder, Leichtahtletik, Leichtatletik, Zubehör, Gerätebox, Leichtathletik-Zubehör, lagern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.209,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.512,98*
€ 2.990,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,46*
€ 2.960,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,24*
€ 2.808,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,94*
€ 2.717,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,30*
€ 2.629,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3191705
ab € 1.606,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
3191721
ab € 3.176,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.