| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613193310 Herst.-Nr.: 3193310 EAN/GTIN: 04044475251020 |
| |
|
| | |
| - Für in- und outdoor geeignet
- Robust und witterungsbeständig
- Bequemer Sitzkomfort
- Belastbar bis 40 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Sitzsack "Relax": das kompakte und bequeme SitzmöbelAuf dem Sitzsack "Relax" von Sport-Thieme sitzen Kindergartenkinder richtig. Der würfelförmige Sitzsack verfügt über einen wasserabweisenden Bezug mit Reißverschluss. Dadurch entnehmen Sie bei Bedarf einfach das Inlett. Die Innenhülle ist mit feinen Polystyrol-Kügelchen gefüllt. Das hat den Vorteil, dass sich der Sitzsack-Würfel optimal dem Körper anpasst und keine Druckstellen entstehen. Am Inlett ist ein Reißverschluss angebracht, sodass Sie bei Bedarf Polystyrolperlen auffüllen können. Produktdetails:- Material Bezug: 100 % Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)- beschichtet
- Material Füllung: Feine Polystyrolperlen
- Maße (LxBxH): 40x40x40 cm
- Belastbar bis 40 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Limette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzsäcke, Sitzwürfel, Aktives, Sitzen, Sport-Thieme, für, Ecken |
| | |
| |