Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsspeer "Fly" 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613193831
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3193831
EAN/GTIN:
     04044475276443
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Gummispitze für Hart-, Kunstrasen, zugefrorene Rasenplätze
  • Griff aus hautsympathischer Baumwollkordel
  • In verschiedenen Größen für individuelles Training
  • Gelenkschonendes Training durch weichen Schaft
  • Ideal für Jugendliche sowie Erwachsene


Sport-Thieme Speer "Fly" – Qualität bis in die Spitze
Der Sport-Thieme Speer "Fly" zeichnet sich durch seine hochwertigen Material- und Wurfeigenschaften aus. Dieser Speer ist aus Dur-Aluminium gefertigt und verfügt, neben einem angenehmen Griff aus Baumwolle, über eine weiche Gummi-Spitze. Daher ist er bestens geeignet für das Werfen auf Hartplätzen oder zugefrorenen Rasenflächen. Zudem minimiert die gummierte Spitze das Risiko für Verletzungen oder Beschädigungen der Umgebung. Der weiche Schaft dieses Speers ermöglicht ein gelenkschonendes Training. Für Erwachsene empfehlen sich die Ausführungsvarianten ab 700 g.

Produktdetails:
  • Basis-Material: Dur-Aluminium
  • Material Griff: Baumwollkordel
  • Farbe Schaft: Weiß
  • Farbe Spitze: Schwarz

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzbereich: Training
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Material Spitze: Gummi
  • Länge: 222 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, wettkampfspeer 600 g, speer, Speere, Werfen, Trainingsspeer, Leichtathletik, Polanik, Speertraining, Training, Speerwurf-Training, Trainings-Speere, werfen, Trainingsspeere, Gummispitze, gummispitze, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3193802
ab € 70,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
3193815
ab € 93,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
3193828
ab € 97,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
3193844
ab € 104,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
3193857
ab € 107,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.