Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G Sports Fitnesswürfel "Cubiq"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613195606
Hersteller:
     G Sports
Herst.-Nr.:
     3195606
EAN/GTIN:
     04044475286701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
gleichgewichtstrainer
Koordinationstraining
Gleichgewichtstraining
Stabilitätstrainer

  • Perfekt zum Training mit dem eigenen Körpergewicht
  • Geräuscharm dank natürlicher Materialen
  • Schutz des Bodenbelags durch Gummifüße auf jeder Seite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


G Sports Fitnesswürfel "Cubiq": Der Allrounder für Ihr Workout
Der G Sports Fitnesswürfel "Cubiq" ist ein echter Wunderwürfel – denn er vereint eine einfache Handhabung mit einer Vielzahl an Übungsmöglichkeiten. Dank hochwertiger Verarbeitung aus Birkensperrholz ist das Fitnessgerät für den Einsatz im Fitnessstudio hervorragend geeignet. Aber auch im Home-Workout macht der Cubiq eine gute Figur - aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bringt er sowohl Einsteiger, als auch Fitnessprofis ordentlich ins Schwitzen.

Produktdetails:
  • Material: Birkenholz
  • Maße (LxBxH): 42x42x42 cm
  • Dicke: 18 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Anthrazit/Naturholz

Übungsmöglichkeiten mit dem Fitnesswürfel "Cubiq":
  • Balance (Seite mit Linse aus Gießharz): Für Gleichgewichtsübungen im Stehen, Sitzen, Liegen oder Stützen
  • Twist (Seite mit Drehscheibe): Optimal für Drehbewegungen und zur Mobilisierung der Rotationsmuskulatur. Im Stehen, Sitzen, Liegen oder Stützen
  • Push & Pull (Seite mit Griffen): Ergonomische Griffe für Zug- und Druckübungen, mit dem Eigengewicht des Würfels
  • Step & Jump (geriffelte Seite): Die Riffelung gibt Halt bei Sprung- & Steigübungen, Gummifüße gegen das Verrutschen haften am Boden
  • Load (Seite mit kleinem, rundem Loch): Kann ebenfalls zum Greifen verwendet werden und bietet somit eine Variation, um neue Reize zu setzen. Zusätzliches Equipment kann darin verstaut werden
  • Attach (abgeschrägte, offene Ecken): Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für Zugbänder durch die offenen Ecken

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.