Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Duo" 2–4 m,Ohne Schlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613195925
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3195925
EAN/GTIN:
     04044475266796
Suchbegriffe:
Mattenzubehör
Wandbefestigungsgurt
wandbefestigungsgurt

  • Ideal für Weichböden und Aufsprungkissen
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung
  • Von beiden Seiten demontabel
  • Besonders sicher
  • Abschließbar, mit verstellbarem Gurt


Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Duo": Sichere Wandbefestigung in jeder Sporthalle
Dank des Wandbefestigungsgurts "Duo" aus dem Hause Sport-Thieme sichern Sie Weichböden und Aufsprungkissen im Handumdrehen an der Wand. Das Gurtband mit einer Breite von 5 cm ist von beiden Seiten demontabel. Schlösser verhindern die unerlaubte Nutzung. 2 Längen sind erhältlich: 2 bis 4 m oder 3 bis 6 m. Je nach Ausführung sind wahlweise 2 Schlösser im Lieferumfang enthalten. Zudem enthält der Lieferumfang aller Varianten Dübel und Schrauben.

Produktdetails:
  • Empfehlung: 2 Gurte je Matte
  • Von beiden Seiten demontabel
  • Gurtband 5 cm breit (100 % Polypropylen), mit Metallverschluss
  • Gewicht: 0,56 kg bzw. 0,8 kg
  • Farbe: Blau
Lieferbare Ausführungen:
  • Verstellbarer Gurt von 2 bis 4 m (wahlweise mit und ohne Schlösser)
  • Verstellbarer Gurt von 3 bis 6 m (wahlweise mit und ohne Schlösser)

Weitere Informationen:
Länge:
2–4 m
Ausführung:
Ohne Schlösser
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Wand-Halterung, Wandbefestigung, Wandhaken, Weichbodenmatte, Weichbodenmatten, Weichboden-Matten, Befestigungsseil, Befestigungsgurt, Mattenbefestigungsgurt, Wandgurt, Befestigungsseile, Befestigungsgurte, mattenbefestigungsgurtbänder, Befestigung, Weichboden, Aufsprungkissen, Wandbefestigungs-Gurt, Gurt, zur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3195909
ab € 61,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
3195912
ab € 67,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
3195938
ab € 51,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.