Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maspo Vibrationsmassagegerät "Vibramat de Luxe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613196306
Hersteller:
     Maspo
Herst.-Nr.:
     3196306
EAN/GTIN:
     04005531072751
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät

  • Handliches Gerät zur Selbstmassage
  • Inkl. 2 Massageaufsätzen
  • Mit praktischer Transporttasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Maspo Vibrationsmassagegerät "Vibramat de Luxe" für wohltuende Massagen
Das Vibrationsmassagegerät "Vibramat de Luxe" von Maspo werden Sie nicht mehr missen wollen – das kompakte Vibrationsmassage-Gerät kann helfen, Ihre Muskulatur zu lockern, die Durchblutung zu fördern und den Stoffwechsel anzuregen.

Maspo Vibrationsmassagegerät "Vibramat de Luxe": Schwingende Bewegungen
Beim Maspo Vibrationsmassagegerät "Vibramat de Luxe" erzeugt ein hochwertiger und leistungsstarker Motor schwingende Bewegungen in Längs- und Querrichtung. Die Schwingungen der Vibrationsmassage setzen sich bis ins tiefe Gewebe fort. Über einen Schalter wählen Sie zwischen 2 Massageintensitäten - 1.400 bzw. 2.800 Umdrehungen/min.

Produktdetails:

  • 230 V/50 Hz Leistung, 100 W
  • Inkl. 2 Massage-Aufsätzen und Transporttasche

  • Material: Kunststoff
  • Anzahl Kopfaufsätze: 2
  • Größe: 35x11x11 cm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Schläge pro Minute: 2.800

Weitere Suchbegriffe: Selbstmassage, Vibratonsmassagegerät, Vibrationsmassagegeräte, Vibrationsmassagegerät, Handmassagegerät, Handmassagegeräte, Einhand-Massagegerät, Einhand-Massagegeräte, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, Einhand-Selbstmassage, Selbstmassagegerät, Selbstmassage-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.