| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613196407-B1 Herst.-Nr.: 3196407-B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Höhenverstellbares Lenkrohr mit Schnellspanner
- Breiter, abklappbarer Lenker mit Anti-Klapper-Verschluss
- Platzsparend zusammenklappbar
- Mit Klappständer
- Für Schulen, Vereine, Kinder- und Jugend-Einrichtungen
Schildkröt Scooter-Roller "Master 2.0": Ein Hingucker auf der StraßeDer Scooter-Roller "Master 2.0" von Schildkröt ist ein Aluminium-Scooter. Das leichte Metall überzeugt durch seine Stabilität und sein geringes Gewicht beim Transport. Den Scooter falten Sie dank des abklappbaren Lenkers sowie durch den One-Klick-Klappmechanismus mit wenigen Handgriffen zusammen. Schildkröt Scooter-Roller "Master 2.0": Einfache LenkeranpassungDer City Scooter lässt sich dank des 4-fach höhenverstellbaren Lenkrohrs (ca. 85-100 cm) mit seinem Schnellspanner bequem an die eigene Körpergröße anpassen. Die großen PU-Räder (ø 20 cm) laufen in ABEC-7 Kugellagern. Dadurch sind auch größere Distanzen für Kinder und Jugendliche kein Problem. Sicher stehen beim FahrenDas abgesenkte große Deck mit Griptape bietet gute Standsicherheit. Die robuste Hinterradbremse ist mit einer speziellen Anti-Rutsch-Struktur ausgestattet, damit Roller und Fahrer sicher zum Stehen kommen. Die hochwertigen 2 Komponenten-TPE Ergo-Komfort-Griffe bieten perfekten Grip und vermindern zusätzlich die Abrutschgefahr beim Cruisen. Lieferung, nur solange der Vorrat reicht! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller aluminium, bikeboard, Klapproller, City, Cityroller, Scooter-Roller, Kinder-Roller, Kinderroller, Alu-Roller, für, Erwachsene, Kinder, city, Klappbarer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |