Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Scooter-Roller "Master 2.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613196407
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3196407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Höhenverstellbares Lenkrohr mit Schnellspanner
  • Breiter, abklappbarer Lenker mit Anti-Klapper-Verschluss
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Mit Klappständer
  • Für Schulen, Vereine, Kinder- und Jugend-Einrichtungen


Schildkröt Scooter-Roller "Master 2.0": Ein Hingucker auf der Straße
Der Scooter-Roller "Master 2.0" von Schildkröt ist ein Aluminium-Scooter. Das leichte Metall überzeugt durch seine Stabilität und sein geringes Gewicht beim Transport. Den Scooter falten Sie dank des abklappbaren Lenkers sowie durch den One-Klick-Klappmechanismus mit wenigen Handgriffen zusammen.

Schildkröt Scooter-Roller "Master 2.0": Einfache Lenkeranpassung
Der City Scooter lässt sich dank des 4-fach höhenverstellbaren Lenkrohrs (ca. 85-100 cm) mit seinem Schnellspanner bequem an die eigene Körpergröße anpassen. Die großen PU-Räder (ø 20 cm) laufen in ABEC-7 Kugellagern. Dadurch sind auch größere Distanzen für Kinder und Jugendliche kein Problem.

Sicher stehen beim Fahren
Das abgesenkte große Deck mit Griptape bietet gute Standsicherheit. Die robuste Hinterradbremse ist mit einer speziellen Anti-Rutsch-Struktur ausgestattet, damit Roller und Fahrer sicher zum Stehen kommen. Die hochwertigen 2 Komponenten-TPE Ergo-Komfort-Griffe bieten perfekten Grip und vermindern zusätzlich die Abrutschgefahr beim Cruisen.

  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Alter: ab 6 Jahren
  • Reifenart: Gummireifen
  • Reifendurchmesser: 200 mm
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad); Trittbremse (am Hinterrad)
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Maße Trittfläche: 46x13 cm
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Maße: 46x47x100 cm
  • Lenkerhöhe: 85-100 cm
  • Farbe: Matt Black-Gold
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard, Klapproller, City, Cityroller, Scooter-Roller, Kinder-Roller, Kinderroller, Alu-Roller, für, Erwachsene, Kinder, city, Klappbarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.