Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chilli Scooter-Roller "Rockey Neochrome"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613197400
Hersteller:
     Chilli Pro Scooter
Herst.-Nr.:
     3197400
EAN/GTIN:
     04260553240292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Einstiegsmodell für Stuntscooting
  • Leicht und stabil: Aluminium
  • Angenehme Scooter-Höhe für den Einstieg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Chilli Scooter-Roller "Rockey Neochrome": Trendiges Design und Qualität
Mit dem Scooter-Roller "Rockey Neochrome" von Chilli können Anfänger sofort durchstarten und ihre erste Rampe erobern. Das Deck besteht aus stabilem 6061-Aluminium. Mit einer Länge von 50 cm und einer Breite von 11,5 cm ist das Deck breit genug, um ein sicheres Fahrgefühl zu entwickeln und einen guten Stand zu haben. Die Flex-Bremse aus Stahl bremst die 110 mm PU-Reifen zuverlässig. Die Reifen besitzen 8 Speichen und sind farblich auf die Handgriffe abgestimmt. Optisch ist der Chilli Scooter-Roller "Rockey Neochrome" mit seinem Schwarz-Neochrome Design ein absoluter Hingucker in jedem Park und auf dem Pausenhof. Insgesamt ist der Scooter 79 cm hoch und bis zu 100 kg belastbar.

Produktdetails:
  • Material Gabel: Stahlgabel mit Universal HIC
  • Material Clamp: 2-Bolt Aluminium
  • Material T-Bar: 4130 ChrMo Stahl
  • Maße T-Bar (LxB): 58x58 cm
  • Scooter-Kompression: Universal HIC mit sealed loose ball bearing

  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Alter: ab 5 Jahren
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Reifenart: Gummireifen
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifendurchmesser: 110 mm
  • Bremssystem: Flexbremse
  • Farbe: Neochrome
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Maße Trittfläche: 50x11,5 cm
  • Maße: 50x58x79 cm
  • Lenkerhöhe: 79 cm
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard, City, Streetroller, Cityroller, Scooter-Roller, Kinder-Roller, Kinderroller, Alu-Roller, Stunt, Stunt-Roller, Street-Sport, Street-Sports, für, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.