Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball-Set "School"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613198214
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3198214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiele-Sets
fußball größe 4

  • Umfangreiches Set für 2 Mannschaften mit 7 oder 9 Spielern
  • Unterschiedliche Ballgrößen für alle Altersklassen
  • Mit Aufbewahrungstasche für einfachen Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Fußball-Trainingsset "School": Komplettausstattung für die Trainingseinheit
Mit dem Sport-Thieme Fußball Trainingsset "School" sind Ihre Fußballmannschaften bestens für das Fußball-Training und für Spiele unter Wettkampfbedingungen gerüstet. Das Set ist besonders geeignet für das Kleinfeldtraining in Schulen und Vereinen. Aufgrund der unterschiedlichen Ballgrößen (Größe 4 und 5) haben sowohl große als auch kleine Kicker Spaß an diesem Trainingsset. Für die bessere Unterscheidbarkeit auf dem Platz beinhaltet das Fußball-Trainingsset Mannschaftswesten in 2 verschiedenen Farben.

  • Balltyp: Ballpakete
  • Größe: 4; 5
  • Verarbeitung: Hybrid
  • Altersklasse: 11-14 Jahre; 6-11 Jahre; 8-11 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen; F- Junioren; E-Junioren
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,5-0,7 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U8/U9; U10/U11; U12/U13; U14/U19
  • Blase: Gummi
  • Farbe: Weiß-Blau-Gelb
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme fußball, fußbälle, Fussbälle, Fußballtraingsmittel, Fußballtraining, Fußball-Training, Fußball-Trainingshilfen, Fußballtrainingsmittel, Fußball-Trainingshilfe, fußballtrainingsset, Fußball-Trainings-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 8,08967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,20*
€ 354,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,66*
€ 351,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,79*
€ 327,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,44*
€ 318,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,69*
€ 288,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.