| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613199129 Herst.-Nr.: 3199129 EAN/GTIN: 04044475261180 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Gummiseile mit perfektem Reboundverhalten
- Für gelenkschonendes Training
- Bis auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnbar
- Zertifiziert durch TÜV SÜd
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Gummiseile für Trampolin "Flex Pro" und "Fix Pro": Die RobustenDie Sport-Thieme Gummiseile für Trampolin "Flex Pro" und "Fix Pro" machen das Trampolin springen dank ausgezeichnetem Rebound-Verhalten zu einem echten Trainingserlebnis und wirken sich gelenkschonend auf Ihren Körper aus. Dabei besteht ein Gummiseil aus 100 einzelnen Gummilitzen, welche mit einem robusten Nylongewebe ummantelt sind. So sind sie bis auf das 3-fache der ursprünglichen Länge dehnbar. Für die Durchmesser der Sprungflächen benötigen Sie unterschiedlich viele Gummiseile (ein Polybag beinhaltet 6 Gummiseile):- "Fix Pro" und "Flex Pro" 100 cm: 30 Gummiseile (5 Polybags)
- "Fix Pro" und "Flex Pro" 125 cm: 42 Gummiseile (7 Polybags)
- "Fix Pro" und "Flex Pro" 140 cm: 48 Gummiseile (8 Polybags)
Produktdetails:- Material: Gummi (Latex)
- Farben: Blau, Schwarz, Rot
- Aufhängung: Gummiringe
- Festigkeit: Hart
- Einsatzbereich: Fitness
- Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot, hart |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trampolin-Ersatzteile, Trampolinersatzteile, Gummiseil, Ersatzgummi, Trampolin-Ersatzgummi, Ersatzgummiseil, Ersatzgummiseile, Trampolin-Ersatzgummiseil, Trampolin-Ersatzgummiseile, Trampolinersatzgummiseil, Trampolinersatzgummiseile, Trampolinersatzgummi, Trampolinersatzgummis, Trampolingummiseile, Trampolingummiseil, Trampolin-Gummiseil, Trampolin-Gummiseile |
| | |
| |