Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin "Flex Pro" 150 kg, hart,ø 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613199220
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3199220
EAN/GTIN:
     04044475282505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Förderung von Gleichgewichtssinn, Koordination und Fitness
  • Einzelaufhängung: Schnelles Aufhängen der Gummiseile
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Klappbare Füße mit nur einem Handgriff
  • Leicht stapelbar durch Spiderbeine


Das Sport-Thieme Trampolin „Flex Pro“ überzeugt durch langlebige Gummiseile
Das Sport-Thieme Trampolin „Flex Pro“ überzeugt vor allem durch seine Gummiseilfederung. Die Vorteile gegenüber Stahlfedern bestehen darin, dass das Rebound-Verhalten deutlich effektiver und gelenkschonender ist. Zudem erzeugen Sie beim Springen auf dem Trampolin kaum Geräusche. Bei der Auswahl der Gummis wurde das Augenmerk auf die Hochwertigkeit der verarbeiteten Materialien gelegt. So ist ein Gummiseil 8 mm dick und enthält über 100 einzelne Gummilitzen, die mit einem robusten Nylongewebe ummantelt sind. Jedes Gummiseil kann bis auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge gedehnt werden.

Produktdetails:
  • Material Seile: Gummi/Latex
  • Rohrdurchmesser Rahmen/Standbeine: 28 mm
  • Rohrdicke: 1,5 mm
  • Max. Belastbarkeit Rahmen: 150 kg

Flex Pro 100 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 30 Stück

Flex Pro 125 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 42 Stück

Flex Pro 140 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 48 Stück

Hinweis zur Gummiseilfederung:
Die Gewichtsangabe und Stärke der Gummiseilfederung bestimmen die maximale Belastbarkeit Ihres Trampolins. Für eine sichere Nutzung wählen Sie unbedingt eine geeignete Gummiseilfederung aus. Zudem beschreibt diese auch den Härtegrad der Bespannung: 80 kg (weich), 120 kg (mittel), 150 kg (hart). Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen bzw. Richtwerte zur Nutzung:

80 kg - Weich:
  • Leichte bis mäßige Belastung,
  • Für Erwachsene und Jugendliche mit einem Körpergewicht von 50-80 kg
  • Einsatzgebiet: Fitness & Therapie, Familie, Freizeit

120 kg - Mittel:
  • Mäßige bis intensive Belastung,
  • Für Erwachsene mit einem Körpergewicht von 80-120 kg
  • Einsatzgebiete: Fitness & Therapie

150 kg - Hart:
  • Intensive Belastung
  • Für Erwachsene mit einem Körpergewicht von 120-150 kg
  • Einsatzgebiet: Fitness & Sport

Lieferumfang:
  • 1x Gebrauchsanweisung mit Zink Handwerkzeug
  • 1x Trampolin bestehend aus 6-teiligem Rahmen mit 6x klappbaren Beinen, Plastikhaken, Gummiseilen, Randabdeckung

  • Größe: ø 100 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Sprungtuch: Polypropylen Gewebe
  • Außenmaterial: Pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe: Schwarz-Silber
  • Außendurchmesser: 100 cm
  • Aufhängung: Gummiseil
  • Festigkeit: Hart
  • Empfohlenes Körpergewicht: 120-150 kg
  • Durchmesser Sprungfläche: ca. 72,4 cm
  • Gerätegewicht: ca. 9,8 kg
  • Rahmenhöhe: ca. 34,5 cm
  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie
  • Beine: Klappbeine
  • Schwungverhalten: Hart
  • Farbe Sprungtuch: Schwarz
  • Material Rahmen: Stahl
  • Gewicht: 9,8 kg
  • Farbe Rahmenabdeckung: Blau
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Informationen:
Federdruck:
150 kg, hart
Durchmesser:
ø 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Trampolin-Springen, Fitnesstrampolin, Fitness-Trampolin, klappbare, Trampoline, klappbares, Indoor, springen, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3199217
ab € 119,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199318
ab € 136,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199419
ab € 145,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199321
ab € 136,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199422
ab € 146,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199204
ab € 118,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199305
ab € 136,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199406
ab € 146,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.