Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Ergo-L...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613200807
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3200807
EAN/GTIN:
04044475258302
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 4 verstellbaren Einlegeböden
Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3): Viel Platz für Ihre Bälle
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x150x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3) bietet großzügigen Platz für Ihre Bälle. So haben Sie Ihre Räumlichkeiten stets aufgeräumt und dank 4 verstellbaren Einlegeböden alles im Blick. Durch die 24 mm hohe Aufkantung der Einlegeböden auf einer Seite rollen die Bälle nicht aus dem Schrank. Der Korpus punktet mit einer langlebigen Stahlkonstruktion. Die außenliegenden Scharniere an den Türen ermöglichen einen bequemen Öffnungswinkel von 180 Grad. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Wählen Sie Ihr Schloss
Ganz nach Ihrem Bedürfnis haben Sie die Wahl zwischen Design-Klinkengriff mit Schloss sowie dem Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich aber mit wenig Handgriffen von Ihnen im Nachgang einbauen. Der Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss ist neben dem ergonomischen, attraktiven Design noch bedienungssicherer in der Handhabung sowie verschleißfester. Zeitgleich ist der Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss vorgerichtet für Wechselzylinder.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
4 verstellbare Einlegeböden in Lichtgrau (RAL 7035)
Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x149,5x45,2 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Farbe Schranktür: Lichtgrau (RAL 7035)
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x150x50 cm
Schranktyp: Typ 3
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Innen): 149,8 cm
Schrankbreite (Außen): 150 cm
Gewicht: 121,6 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Türgriff:
Ergo-Lock Muldengriff
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschränke
,
Materialschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schränke
,
Schulsport
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrung
,
für
,
Turnhalle
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
Handbälle
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ball
,
Ballaufbewahrungen
,
Aufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,84*
€ 1.054,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,40*
€ 1.010,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,95*
€ 980,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,40*
€ 934,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
1081-00
ab € 796,42*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
1081-00
ab € 801,06*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3200849
ab € 789,43*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3200940
ab € 784,43*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3208247
ab € 785,55*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3208348
ab € 784,88*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3211449
ab € 784,05*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Clowng...
k.A.
3211540
ab € 784,95*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Enzian...
k.A.
1081-00
ab € 798,18*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Enzian...
k.A.
3200810
ab € 788,13*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Enzian...
k.A.
3208218
ab € 790,93*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Enzian...
k.A.
3211410
ab € 786,70*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200908
ab € 791,64*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200911
ab € 786,32*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x150x50 cm Ergo-L...
k.A.
3211407
ab € 785,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen