Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Vollblech-Flüge...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613209628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3209628
EAN/GTIN:
     04044475254823
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Modulgeräteschrank mit Grundausstattung
  • Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten


C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren): Platz für Ihre Wünsche
Mit dem C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Vollblech-Flügeltüren gestalten Sie die Inneneinrichtung des Schranks selbst. Bestücken Sie anhand einer Vielzahl unterschiedlicher Module den Schrank nach Ihren Anforderungen und Wünschen. So sorgen Sie für eine optimale Schranknutzung und eine Ausstattung nach Maß. Alle Module können Sie ohne Werkzeug in die Schränke einhängen und beliebig verstellen. Auch nachträglich sind einzelne Module jederzeit veränderbar.

Klinken- oder Muldengriff?
Sie haben die Wahl zwischen Design-Klinkengriff und Muldengriff. Der Design-Klinkengriff hat ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut. Sie können ihn im Nachgang aber leicht montieren. Der Wechsel-Schlosszylinder hat zudem 2 Schlüssel. Der Muldengriff punktet hingegen mit dem Ergo-Lock-Schloss. Das Ergo-Lock-Schloss zeichnet sich durch seine besondere Ergonomie aus. In der Anwendung ist das Ergo-Lock-Schloss zudem sehr bedienungssicher, verschleißfest und ebenfalls für Wechselzylinder vorgerichtet.

Die Ausstattung des Schranks
Den C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Vollblech-Flügeltüren können Sie beispielsweise mit folgenden Modulen zusätzlich ausstatten:
  • Einlegeboden
  • Seilhalter
  • Ablageschale
  • Bodenwanne
  • Wertfach
  • Reifenhalter
  • Rückwandtraverse
  • Zusätzliche Haken
  • Seitentraverse mit Haken
  • Längstraverse
  • Trennstege

Bestellhinweis zum Schließsystem
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Grundausstattung
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Farbe Schranktür: Rubinrot (RAL 3003)
  • Schranktür: Vollblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Gleichschließung
  • Schrankausstattung: Reifenhalter; Seilhalter; Turnstabhalterung; Rückwandtraverse; Längstraverse; Trennstege; Haken
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184,5 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119,5 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,2 cm
  • Gewicht: 68,5 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Rubinrot (RAL 3003)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräteschrank, Geräteschränke, Modulgeräteschrank, Modulsportgeräteschrank, Materialschrank, Metallschrank, Metallschränke, Hallenschrank, Modulschränke, Modulschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,00*
€ 1.192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,84*
€ 1.182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,75*
€ 1.132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,70*
€ 1.096,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,06*
€ 1.050,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 881,47*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 882,30*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 881,94*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 883,48*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 881,39*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 887,07*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 885,59*
Ähnlich
k.A.
1080E100
ab € 887,32*
Ähnlich
k.A.
3202106
ab € 885,56*
Ähnlich
k.A.
3202119
ab € 880,39*
Ähnlich
k.A.
3202122
ab € 883,85*
Ähnlich
k.A.
3202148
ab € 886,58*
Ähnlich
k.A.
3202207
ab € 885,48*
Ähnlich
k.A.
3202210
ab € 886,01*
Ähnlich
k.A.
3202223
ab € 880,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.