Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613211973
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3211973
EAN/GTIN:
04044475256469
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Universallösung mit 4 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten
C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 2): Platz für Bälle u. v. m.
Der C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2) ist die Universallösung für eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit von Bällen und Hand- sowie Kleingeräten. Mit 4 verstellbaren Einlegeböden und einer Hakenleiste mit 10 Haken können Sie Ihre Gegenstände bequem und übersichtlich verstauen. Dank der 24 mm Einlegeboden-Aufkantung auf einer Seite rollen die Bälle nicht heraus. Die Lieferung des Sportgeräteschranks erfolgt ohne Sportgeräte.
Sie haben die Wahl: Klinken- oder Muldengriff?
Beim C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 2) können Sie zwischen Klinkengriff und Muldengriff wählen. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss, welches aus Transportgründen nicht eingebaut ist und der Wechsel-Schlosszylinder hat 2 Schlüssel. Der Muldengriff ist hingegen mit dem Ergo-Lock-Schloss ausgestattet. Dieses ist besonders ergonomisch, sehr bedienungssicher, verschleißfest sowie vorgerichtet für Wechselzylinder.
Bestellhinweis zum Schließsystem
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
4 verstellbare Stahlfachböden in Lichtgrau (RAL 7035)
Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 2
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
Schließung: Gleichschließung
Schrankausstattung: Haken; Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm; 13 mm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Gewicht: 86,15 kg
Weitere Informationen:
Türgriff:
Ergo-Lock Muldengriff
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,25*
€ 886,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,04*
€ 834,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 649,14*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 649,90*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 651,37*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 646,62*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 649,24*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 647,77*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 647,64*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1080-200
ab € 647,32*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201204
ab € 652,18*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201217
ab € 652,77*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201220
ab € 652,23*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201246
ab € 651,19*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201305
ab € 651,83*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201318
ab € 651,82*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201321
ab € 647,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen