Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613216226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3216226
EAN/GTIN:
     04044475252997
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Geräteschrank mit Einlegeböden und Modulen
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten


C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5): Schluss mit Stolperfallen
Der C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x190x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 5) sorgt für Ordnung in Schulen, Vereinen und anderen Einrichtungen. Auf der einen Seite befinden sich 4 verstellbare Einlegeböden mit einer Aufkantung, damit Bälle nicht herausrollen. Auf der linken Seite befinden sich unterschiedliche Module für diverse Hand- und Kleingeräte und zudem ein abschließbares Wertfach. Die linke Schrankseite besitzt eine Komplettbreite von ca. 120 cm. Für einen besseren Halt der Stäbe, Schläger usw. sorgen die jeweils zwei 51 cm langen Quer- und Tiefenstreben der Turnstabhalter. Die hochwertigen, kugelgelagerten Schiebetüren sind im Raum zudem besonders platzsparend und laufen in einer speziellen, leichtgängigen Schienenführung. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Schranktür: Rubinrot (RAL 3003)
  • Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung; Einlegeböden
  • Schranktür: Vollblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x190x60 cm
  • Schranktyp: Typ 5
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Gleichschließung
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Schrankbreite (Außen): 190 cm
  • Schranktiefe (Außen): 60 cm
  • Gewicht: 154,50 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
  • Schrankbreite (Innen): 189,7 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Rubinrot (RAL 3003)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,46*
€ 2.074,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,26*
€ 2.050,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,65*
€ 1.978,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,45*
€ 1.954,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,05*
€ 1.938,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.638,35*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.627,92*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.627,65*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.623,93*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.625,29*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.625,18*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.625,17*
Ähnlich
k.A.
2080-00
ab € 1.629,13*
Ähnlich
k.A.
3216200
ab € 1.638,08*
Ähnlich
k.A.
3216213
ab € 1.628,40*
Ähnlich
k.A.
3216242
ab € 1.637,10*
Ähnlich
k.A.
3216301
ab € 1.633,17*
Ähnlich
k.A.
3216314
ab € 1.630,59*
Ähnlich
k.A.
3216327
ab € 1.625,98*
Ähnlich
k.A.
3216343
ab € 1.630,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.