Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613216529
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3216529
EAN/GTIN:
04044475253208
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Geräteschrank mit Einlegeböden und Modulen
Sicherheits-Lochblech mit 3,5 mm Rundlochung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5): Ordnungshelfer für Schule, Verein und andere Einrichtungen
Der C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x190x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 5) besitzt 4 verstellbare Einlegeböden auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterschiedliche Module für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten. Besonders praktisch: Das abschließbare Wertfach. Die hochwertigen sowie kugelgelagerten Lochblech-Schiebetüren sorgen zudem für leichte Einsicht der gelagerten Gegenstände. Dank der Schiebetüren haben Sie im Raum mehr Platz, da Sie keinen Türöffnungswinkel berücksichtigen müssen. Die Türen sind in spezieller, leichtgängiger Schienenführung laufend. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Farbe Schranktür: Rubinrot (RAL 3003)
Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung; Einlegeböden
Schranktür: Lochblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x190x60 cm
Schranktyp: Typ 5
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Gleichschließung
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Luftzirkulation: Lüftungslöcher in der Tür
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Schrankbreite (Außen): 190 cm
Schranktiefe (Außen): 60 cm
Gewicht: 154,50 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
Schrankbreite (Innen): 189,7 cm
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Rubinrot (RAL 3003)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Materialschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,11*
€ 2.209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,47*
€ 2.184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,13*
€ 2.101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,44*
€ 2.056,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,02*
€ 2.030,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.698,27*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.702,68*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.696,42*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.706,22*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.696,67*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.696,47*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.695,64*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-08
ab € 1.696,18*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216402
ab € 1.697,45*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216415
ab € 1.699,40*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216428
ab € 1.706,22*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216444
ab € 1.701,08*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216503
ab € 1.703,24*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216516
ab € 1.696,65*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216545
ab € 1.698,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen