Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quinns Boxtrainer "360°"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613217506
Hersteller:
     Quinns
Herst.-Nr.:
     3217506
EAN/GTIN:
     09120123160014
Suchbegriffe:
Boxtraining
Box-Training
Box-Ball
Fitnessboxen

  • Höhenverstellbar
  • Auch im Outdoor-Bereich montierbar
  • Punchingbälle fördern Kondition, Schlagkraft und Präzision
  • Drehstange simuliert Angreifer
  • Trainiert Reflexe, Beweglichkeit und Schnelligkeit


Quinns Boxtrainer "360° ": Für alle Trainingslevel
Der Quinns Boxtrainer "360° " ist ein platzsparendes Trainingsgerät z. B. für Vereine und Fitnessstudios. Die Höhenverstellung ermöglicht dabei auch eine einfache und schnelle Montage an Wänden sowie Masten und Fußballtoren im Innen- und Außenbereich. Und so funktioniert der Boxtrainer: Führen Sie Schlagkombinationen auf die 3 versetzt angebrachten Punchingbälle sowie die Boxstange aus. Die Boxstange ist um 360 Grad drehbar, sodass diese nach einem Schlag eine Umdrehung vollführt von der anderen Seite „angreift“. Der Sportler muss diesen Angriff nun durch seine Deckung blocken oder durch Ausweichen ins Leere laufen lassen. Laut Hersteller sind mit dem Boxtrainer mindestens 100.000 Umdrehungen ohne Service möglich. Der Boxtrainer ist auch dauerhaft outdoor einsetzbar, sollte jedoch bei Minusgraden abgebaut werden.

Produktdetails:
  • Material (Boxstange): Stahl mit Schaumstoff-Füllung und hochwertiger Polyester-Hülle
  • Material (Punchingbälle): Polyester mit Kautschukfüllung
  • Maße gesamt (LxBxH): 105x70x70 cm
  • Maße Punchingbälle (Lxø): 15x18 cm
  • Federlänge (Punchingbälle): 15 cm
  • Bis zu 17 cm höhenverstellbar
  • Gewicht: 17 kg
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Inkl. Schrauben, Dübel und Ballpumpe

Lieferumfang:
  • 1 Quinns "360° Boxtrainer"
  • 1 Montageanleitung
  • 4 Schrauben
  • 4 Gewindestangen
  • 16 Muttern
  • 8 Beilagscheiben
  • 2 Platten

  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Rot-Schwarz
  • Material Punchingball: Polyester
  • Material Stange: Edelstahl
  • Maße Punchingball: 15x18 cm
  • Federlänge: 15 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.