Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Box" 100x50x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613221424
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3221424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Turnen
Bewegungsbaustelle
Kinderturnen
Turnen-Turn-Baukästen

  • Für Kinder ab 3 Jahren
  • Einfacher Aufbau dank patentiertem Stecksystem
  • Zum Klettern, Balancieren und Springen
  • Standfest, kein Umkippen und somit besonders sicher
  • Lederaufsatz lässt sich bei Bedarf aufsetzen


Cube Sports Kids&Play Einzelelement "Box": Must-have für Ihre Bewegungslandschaft
Das Cube Sports Kids&Play Einzelelement "Box" überzeugt wie alle Elemente der Kids&Play-Reihe durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Kreieren Sie Ihre eigene Turnlandschaft, animieren Sie die Kids zum Klettern, Balancieren und Spielen und fördern Sie so gezielt ihre Entwicklung. Dank des patentierten Stecksystems ist alles im Handumdrehen aufgebaut und einsatzbereit – bei maximaler Sicherheit. Denn alle Cube Sports Elemente entstehen unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in Deutschland. Das Ergebnis: Langlebige, sichere sowie hochwertige Kinderturngeräte.

  • Material: Multiplexbirke
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 100 cm
  • Breite: 50 cm
  • Höhe: 80 cm
  • Gewicht: 60 kg
  • Serie: Kids&Play

Weitere Informationen:
LxBxH:
100x50x80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,01*
€ 1.837,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,00*
€ 1.820,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,32*
€ 1.747,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,32*
€ 1.702,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,03*
€ 1.650,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports
3221408
ab € 1.231,26*
Ähnlich
Cube Sports
3221411
ab € 1.328,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.