Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Stangen" 110x10x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613221600
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3221600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
Parcours
Parkour
Bewegungslandschaft

  • Zum Einhängen in andere Cube Sports-Elemente
  • Kombi-Elemente: Wall, Cube, Multifunktionswand und Kombiwand
  • Balancetraining, funktionelle Bewegungen, motorische Übungen
  • Ebenfalls zum Erlernen natürlicher Bewegungen geeignet
  • Hochwertig und sicher in Deutschland produziert


Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Stange": Ergänzung Ihrer Bewegungslandschaft
Das Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Stange" eignet sich nicht nur für das Balancetraining und Hangeln, sondern auch für natürliche Bewegungen wie Krabbeln, Greifen, Kriechen oder Stützen. Das patentierte Stecksystem ermöglicht einen sicheren, einfachen und schnellen Aufbau. So lassen sich innerhalb von Minuten Bewegungslandschaften für Kinder ab 3 Jahren kreieren.

  • Material: Multiplexbirke
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 110 cm
  • Breite: 10 cm
  • Höhe: 10 cm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Serie: Kids&Play

Weitere Informationen:
Maße:
110x10x10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports
3221613
ab € 290,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.