Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Parkour-Einzelelement "Base" 100x100x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613223026
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3223026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Für den Schul- und Vereinssport
  • Für abwechslungsreiche Bewegungslandschaften
  • Zum Balancieren, Springen und akrobatische Übungen
  • Kompatibel mit weiteren "Parkour"-Elementen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cube Sports Parkour-Einzelelement "Base": Für zielgerichtetes Training
Das Cube Sports Parkour-Einzelelement "Base" ist sehr vielfältig einsetzbar zum Balance- und Sprungtraining. Ob als frei stehendes Element zum Sprungtraining oder auch in Kombi mit Stangen oder Balken – mit der Cube Sports Parkour Base haben Sie einen unverzichtbaren Trainingsbegleiter für z. B. Box-Jumps und dank des patentierten Stecksystems können Sie für mehr Abwechslung beim Training zudem Ösen oder Torso-Trainer einhängen. Auch das Aufsetzen eines zusätzlichen Lederaufsatzes ist möglich. Neben der sicheren und schnellen Verbindung mit weiteren Elementen punktet die Cube Sports Serie "Parkour" mit bequemem und leichtem Transport: Aufgrund der integrierten Rollen und der einfachen Hebelfunktion lassen sich die Elemente zügig in der Halle positionieren und beliebig für abwechslungsreiche Bewegungslandschaften umstellen.

  • Material: Multiplexbirke
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 100 cm
  • Höhe: 60 cm
  • Breite: 100 cm
  • Gewicht: 78 kg
  • Serie: Parkour

Weitere Informationen:
Maße:
100x100x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancier-Parcours, Koordinationsparcours, Balance-Parcours, Balancierparcours, Parcours, Parkour, Parcour, Balanceparcours, Parkours, Balancierparcour, Parcouring, Parkouring, Parkour-Geräte, Bewegungsparkour, Zubehör, bewegungs-parkour, Parkour-Training, Modulares, Parkour-System, bauen, Schulturnen, Schule, Turnen, Geschicklichkeitsparcours, Cube, Sports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.883,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,86*
€ 2.467,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,46*
€ 2.449,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,62*
€ 2.356,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,27*
€ 2.299,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,35*
€ 2.241,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports
3223000
ab € 613,56*
Ähnlich
Cube Sports
3223013
ab € 704,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.