Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Parkour-Einzelelement "Geländer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613224205
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3224205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Für „Durchschwing“-Übungen z. B. im Parkour-Training
  • Beliebig kombinierbar mit weiteren "Parkour"-Elementen
  • Hochwertige und robuste Konstruktion
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cube Sports Parkour-Einzelelement "Geländer": Für abwechslungsreiche Bewegungslandschaften
Das Cube Sports Parkour-Einzelelement "Geländer" ist aus massivem Stahl gefertigt und damit äußerst robust. Über das patentierte Stecksystem von Cube Sports erfolgt eine schnelle, einfache und sichere Anbringung an anderen Elementen der „Parkour“-Serie – z. B. an Multifunktionswänden, Cubes und Walls. Auch der Um- und Abbau geht zügig vonstatten – für mehr Training und weniger Unterbrechungen. Das Geländer dient vor allem als Haltevorrichtung für „Durchschwing“-Übungen.

  • Material: Edelstahl
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Höhe: 15 cm
  • Breite: 100 cm
  • Länge: 180 cm
  • Gewicht: 25 kg
  • Serie: Parkour

Weitere Suchbegriffe: Parkour, Bewegungslandschaft, Turnen, Parkours, Bewegungslandschaften, Parkouring, Parkour-Geräte, Bewegungsparkour, lernen, Zubehör, bewegungs-parkour, in, Schule, im, Verein, Parkour-Training, Modulares, Parkour-System, bauen, Schulturnen, turnen, Cube, Sports, Parkourgeländer, Parkour-Geländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,07*
€ 947,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,89*
€ 935,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,78*
€ 919,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,87*
€ 892,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,76*
€ 838,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.