Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Parkour-Einzelelement "Polsterdeckel für Base" 55x48x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613225107
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3225107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Patentiertes Stecksystem für schnellen Umbau
  • Erweitert das Parkour-Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cube Sports Parkour-Einzelelement "Polsterdeckel für Base": Das Modul für den Parkoursport
Das Cube Sports Parkour-Einzelelement "Polsterdeckel für Base" ist ein Modulelement für die Cube Sports Base. Dank leichtem Steckmechanismus montieren Sie den Deckel im Handumdrehen. Besonders praktisch also für den Schul- und Vereinssport. Ob Box-Jumps, Balancetraining oder plyometrisches Training – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Produktdetails:
  • Material: Birke Multiplex/Kernrindleder
  • Max. Gewichtsbelastung: 150 kg
  • Gewicht Base Klein: 7 kg
  • Gewicht Base Groß: 14 kg
  • Farbe Base Klein: Blau
  • Farbe Base Groß: Rot

  • Serie: Parkour

Weitere Informationen:
LxBxH:
55x48x8 cm
Weitere Suchbegriffe: Parcours, Parkour, Schulsport, Parkours, Parcouring, Schulsportgeräte, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, Schulsportgerät, Parkouring, Parkour-Geräte, Deckel, Bewegungsparkour, Zubehör, Parcourszubehör, Bewegungslandschaften, Parkour-Training, bauen, Parcoursport, Parkoursport, Parkourgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports
3225110
ab € 383,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.