Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Hanteln by Vendiplas Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613225905
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3225905
EAN/GTIN:
     04044475260411
Suchbegriffe:
Aqua Hanteln
Aquafitness-Hantel
Wasser-Hanteln
Wasserhanteln

  • Für Schwimmbäder geeignet, indoor und outdoor
  • Wasserdicht, kein Rosten
  • 4 bremsfähige Gummiräder
  • Wird komplett montiert geliefert
  • Hält extremen Wetterbedingungen stand


Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Hanteln by Vendiplas – zuverlässig gut
Der Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Hanteln by Vendiplas ist sehr leicht zu reinigen und besteht aus hygienischem Polyvinylchlorid (PVC). Obendrein hält er extremen Wetterbedingungen von -40 ºC bis +80 ºC stand und ist resistent gegen Chlor, Wasser sowie UV-Licht. Er besitzt 4 bremsfähige Gummiräder und ist UV- sowie temperaturbeständig.

Produktdetails:
  • Platz für etwa 20 Paar Aqua-Hanteln
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Mit Aufsatz: Nein
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Traglast: 60 kg
  • Rollen: 4 Stück
  • Maße: 123x42x133 cm
  • Gewicht: 20 kg
  • Tragkraft je Einlegeboden: 60 kg
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Aqua
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme aqua hantel, aqua hanteln, Transportwagen, Schwimmbadeinrichtung, Schwimmbadausstattung, Materialbox, Materialwagen, Schwimmbad, Schwimmbadzubehör, Schwimmbad-Zubehör, Schwimmbad-Ausstattung, Zubehör, Aufbewahrung, für, Kunststoffmaterialwagen, Rollcontainer, Aufbewahrungswagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,36*
€ 970,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,76*
€ 950,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,62*
€ 921,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3225918
ab € 728,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
3225921
ab € 726,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.