| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613227510 Herst.-Nr.: 3227510 EAN/GTIN: 04044475260589 |
| |
|
| | |
| - Für in- und outdoor geeignet
- Zwischenräume für bessere Luftzirkulation
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Ohne rostende Metallteile
- Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser
Sport-Thieme Transportwagen für Schwimmequipment by Vendiplas: ohne scharfe KantenDer Sport-Thieme Transportwagen für Schwimmequipment by Vendiplas verfügt über 4 abriebfeste Räder. Davon sind 2 mit Feststellern ausgestattet, sodass der Materialwagen auch auf unebenem Boden nicht wegrollen kann. Durch sein leichtes Gewicht erfolgt der Transport komfortabel, was gerade in rutschigen Bereichen die Sicherheit erhöht. Die Zwischenräume der Konstruktion ermöglichen ein schnelles Trocknen, sodass Staunässe und Schimmelbefall bestmöglich vermieden werden – für ein langes Leben Ihres Schwimmequipments. Produktdetails:- Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Maße (LxBxH): 190x70x84 cm
- Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
- Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
- Rollen: 4 Stück
- Traglast: 125 kg
- Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport, Transporthilfe, Transport-Wagen, Transporthilfsmittel, Kleingeräte-Transportwagen, Wagen, Transportwagen-Kleingeräte, Schwimmbad, für, Schwimmbadausrüstung, Kunststoffmaterialwagen, Aufbewahrungswagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Aufbewahrung, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung |
| | |
| |