| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613229024 Herst.-Nr.: 3229024 EAN/GTIN: 04036978018903 |
| | |
|
| | |
| - Gute Haftung im Wasser
- Hochwertiges Trägermaterial aus Baumwolle
- Gute Bewegungsfreiheit
- Latexfrei
- Atmungsaktiv
Tape Original Kinesiologic Tape Kinesiologie-Tape "XXL": Für Sportler und TherapeutenDas TTape Original Kinesiologic Tape Kinesiologie-Tape "XXL" ist ein komfortabler Helfer z. B. bei Entzündungen oder Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken. Bringen Sie dazu das Tape mit der Klebeseite auf der Haut an, um die gewünschte Stelle zu stabilisieren. Um den Acrylkleber zu aktivieren, reiben Sie das Tape nach der Anlage warm. Sportliche Aktivitäten sollten nach der Anlage 30 bis 60 Minuten warten. - Produktart: Taperolle
- Breite: 5 cm
- Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elastan
- Länge: 32 m
- Gewicht: 500 g
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, Tapeband, Tapen, Tape-Band, kinesiotape, Stabilisierung, Kinesiologietape, Gelenktape, Gelenktapes, Muskeltape, Muskeltapes, Muskel-Tape, Muskel-Tapes, Gelenk-Tape, Gelenk-Tapes, Schwimm-Tape, Schwimm-Tapes, Schwimmtape, Schwimmtapes, Tape-Rolle, Tape, schneiden, Kinesiotape, Sporttape, Sporttapes, Sport, Tapes, Sport-Tape, Sport-Tapes |
| | |
| |