Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingshindernis "Club SC-TR"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613229604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3229604
EAN/GTIN:
     04044475276511
Suchbegriffe:
Hindernis
Hindernisparcours
Leichtathletik
Hürden

  • Unterkonstruktion aus Aluminium, mit integrierten Gewichten
  • Sehr stabile Trainingsvariante für drinnen und draußen
  • 1,98 m breit und somit platzsparend
  • Aufbau wie Original-Wettkampfhindernis, nur schmaler
  • Frei stehend, alle 3 Wettkampfhöhen einstellbar


Sport-Thieme Trainingshindernis "Club SC-TR": Exklusiv bei Sport-Thieme
Die Idee für das kleinere und besonders gut handelbare Sport-Thieme Trainingshindernis "Club SC-TR" ist im Austausch mit Trainerinnen und Trainern aus dem Leistungssport entstanden. Der Wunsch ist: Ein Trainingshindernis, welches leicht aufzubauen und schmaler ist, sodass es auch in der Leichtathletikhalle einsetzbar ist. Durch dieses - exklusiv bei Sport-Thieme erhältliche - Hindernis sind nur 2 Bahnen abgedeckt und nicht alle 4 Bahnen, die in einer entsprechenden Halle zumeist vorhanden sind. Somit ist trotz des Hindernisses ausreichend Platz für weitere Trainierende, die die Laufbahnen benötigen. Das gilt selbstverständlich auch für den Outdoor-Bereich. Darüber hinaus ermöglicht die komfortable Größe einen leichten Transport und Aufbau.

Sicherer Aufbau
Die Unterkonstruktion aus Aluminium mit integrierten Gewichten sorgt für Standsicherheit und dadurch sichere Trainingseinheiten.

Produktdetails:
  • Exklusiv bei Sport-Thieme
  • Nicht für den Wettkampf geeignet
  • Material Unterkonstruktion: Aluminium
  • Material Balken: Holz
  • Maße (LxBxH): 198x100x92 cm
  • Höhenverstellbar: 76,2 cm für Damen, 83,8 cm für Herren U18 und 91,5 cm für Herren Ü18
  • Maße-Holzbalken (BxH): 12,7x12,7 cm
  • Gewicht: 25 kg
  • Farbe: Weiß-Schwarz

  • Gegengewicht: Ja
  • Ausstattung: Ohne Polsterung; Höhenverstellbar
  • Einsatzbereich: Training
  • Material Hürdenlatte: Holz
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Höhenverstellung: 76,2/83,8/91,5 cm
  • Maße (LxBxH): 198x12,7x92 cm
  • Gewicht: 25 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,76*
€ 908,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,34*
€ 886,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,69*
€ 862,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,86*
€ 835,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,22*
€ 790,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.