Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Bodenturnmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613232112
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3232112
EAN/GTIN:
     04044475268271
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
sport-thieme leichtturnmatte

  • Für den komfortablen Transport von Bodenturnflächen
  • Ausführung für Matten in 1,5 und 2 m Breite
  • Mit MDF-Platte zum Schutz der Matte gegen Druckstellen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Sport-Thieme Transportwagen für Bodenturnmatten schnell für Ordnung sorgen
Der Sport-Thieme Transportwagen für Bodenturnmatten besteht aus einer MDF-Platte und 4 Doppel-Lenkrollen. Die 3 lackierten Profilrohre aus Stahl sind in einem Abstand von 87 cm auf der Tragefläche des Wagens montiert und bieten ausreichend Staumöglichkeit für 2 bis 3 rollbare Bodenturnmatten. Dank des kugelgelagerten Schwenklagers in den Lenkrollen sind diese 360 Grad drehbar und damit flexibel manövrierbar. So findet der knapp 52 kg schwere Transportwagen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie Geräteschuppen oder Turnhallenlager seinen Platz.

Technische Details:
  • ø Lenkrollen: 125 mm

  • Produktart: Transportwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein; Schule; Verein
  • Farbe: Holz-Blau
  • Material: MDF
  • Länge: 199 cm
  • Breite: 150 cm
  • Gewicht: 51,6 kg

Weitere Suchbegriffe: leichtturnmatte, Mattenwagen, Transportwagen, Mattentransportwagen, Wagen, Rollmatte, Mattenaufbewahrung, Turnmattenwagen, für, Turnmatten, Matten, Rollmattentransport, Bodenturnläufer, Matten-Wagen, Turnmatten-Wagen, Bodenturnmattenwagen, Bodenturnmatten-Wagen, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Aufbewahrung, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,00*
€ 810,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,03*
€ 798,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,57*
€ 751,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.