Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Sprungbretter "CTF"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613232402
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3232402
EAN/GTIN:
     04044475268325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnsprungbretter

  • Praktische Aufbewahrung von bis zu 4 Sprungbrettern
  • Für mehr Ordnung und Platz in der Halle
  • Leichter Transport dank fahrbarer Metallkonstruktion
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Transportwagen für Sprungbretter "CTF": Die praktische Lagerungshilfe in der Halle
Bei dem Sport-Thieme Transportwagen für Sprungbretter "CTF" handelt es sich um eine fahrbare Konstruktion aus Metall. Durch die 4 Rollen erfolgt der Transport der Sprungbretter ganz schnell und einfach. Die praktische Aufbewahrung bietet Platz für bis zu 4 Sprungbretter. Die Bretter können Sie sowohl quer als auch hochkant abstellen. Vorteil: Dank der neuen Konstruktion stehen die Sprungbretter beim Transport jederzeit stabil. Die Lieferung erfolgt ohne Sprungbretter.

Produktdetails:
  • Gestell aus Metall plus MDF-Platte
  • Maße (LxBxH): 113x58x59 cm
  • Bügelabstand: 50 cm

  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 17 kg
  • Rollen: 4 Stück
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Lagerungs-Hilfen, Lagerungs-Hilfe, Lagerungshilfe, Sprungbrett, Transportwagen, Aufbewahrungswagen, Sprungbretter, Transportfahrzeuge, Lagerungshilfen, Aufbewahrungs-Wagen, Wagen, Transport, Transporthilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungs, Sprungbrettständer, Eigene, Fertigung, Sprungbrettwagen, Materialwagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.