Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalding Basketbälle-Set "DBB"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235906
Hersteller:
     Spalding
Herst.-Nr.:
     3235906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • 8 Basketbälle im Set
  • Ideale Trainingsbälle
  • Für den In- und Outdoor-Einsatz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spalding Basketbälle-Set "DBB": 8 Top-Bälle
Das Set Basketbälle-Set "DBB" von Spalding besteht aus 7 In- sowie Outdoor Basketbällen "React TF 250 DBB" und 1 Indoor-Ball "Precision TF 1000". Alle überzeugen mit idealem Grip, bestmöglichem Ballgefühl und hervorragenden Spieleigenschaften. Die 7 Spalding Basketbälle "React TF 250 DBB" bestehen jeweils aus widerstandsfähigem Kunstleder mit einer Butylblase. Der "Precision TF 1000" von Spalding ist als Trainings- sowie Spielball einsetzbar. Er besteht aus hochwertigem Eco-Grip PU-Verbundbelag und bietet ebenfalls eine Butylblase. Das Besondere: Dieser Ball ist aus 100 % recyceltem Material hergestellt.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Streetbasketball; Ballpakete
  • Obermaterial: Nylon; Kunstleder; Polyurethan
  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Für wen: Herren; Jugendliche
  • Farbe: Orange
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder; Nylon; PU
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: basketball spalding, basketball, Basketball-Sets, Basketballset, Trainingsbasketbälle, Basketballsets, Basketball-Set, Weichschaumbasketbälle, Trainings-Basketbälle, Bälle, Ball, Trainingshilfe, Trainingsball, Basketball-Bälle, Training, Schule, Wettkampf-Basketbälle, Wettkampf, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 293,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 359,48*
€ 427,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 357,75*
€ 425,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 333,53*
€ 396,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 325,49*
€ 387,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 293,55*
€ 349,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.