Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Handtrainer
>
Therapieknete
>
Artikel
AFH Webshop Therapieknete Beige, weich,12x12x8 cm, 454 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613236026
Hersteller:
AFH Webshop
Herst.-Nr.:
3236026
EAN/GTIN:
04251174500544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapie-Knete
Therapie-Knetmasse
Therapieknete
Therapieknetmasse
Zur Mobilisierung und Kräftigung der Finger und Hände
Idealer Handtrainer für Fitness, Therapie und Reha
Kann motorische und sensorische Fähigkeiten fördern
Antimikrobiell: Auch nach mehrmaliger Nutzung hygienisch
Vegan, geruchsarm und nicht abfärbend
Die AFH Webshop Therapieknete: Kräftigt und mobilisiert
Mit der AFH Webshop Therapieknete statten Sie Ihre Ergo- und Physiotherapiepraxis optimal aus – denn die Knete findet ihren Einsatz nach Verletzungen, Unfällen, Operationen und zur rheumatischen Behandlung. Sie ist zur Kräftigung der Hände, sowie bei Beeinträchtigung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten perfekt geeignet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie mit dem Einsatz der Therapie-Knete die Ausdauer, Fingerfertigkeit und Belastbarkeit Ihrer Patient:innen fördern können. Je nach Therapieziel lässt sich Knete dabei für zahlreiche Knetbewegungen einsetzen. Verschiedene Stärken, Widerstände und Größen machen sie zu einem hervorragenden Therapiebegleiter für alle.
Produktdetails:
Material: Silikon/2-2,5 % Bor
Sicherheitshinweis:
Das Produkt enthält 2 bis 2,5 % Bor. Nicht für den Verzehr geeignet. Kinder nur unter Aufsicht damit trainieren lassen. Mit intakter Haut trainieren, vorhandene Wunden sind mit einem Pflaster abzudecken.
Aufbewahrung:
Viskoses Fließverhalten. Knetmasse in verschlossener Dose und bei Zimmertemperatur aufbewahren.
Produktart: Therapieknete
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige, weich
Größe:
12x12x8 cm, 454 g
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Handtrainer
Weitere Suchbegriffe:
therapie-knete weich
,
therapie knete
,
Knete
,
Ergotherapie
,
Fingertrainer
,
Handtrainer
,
Kräftigung
,
Kneten
,
Mobilitätstraining
,
Sensomotorisches
,
Training
,
Therapie-Handtrainer
,
Handknete
,
Kräftigungsübungen
,
Kräftigungsübung
,
Mobilitätstrainer
,
Rehaknete
,
Mobilisation
,
Mobilisationstrainer
,
Motorik-Verbesserung
,
Motorik
,
Hände
,
fitnessknete
,
Therapie-Fingertrainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Beige, weich,16x16x14 cm, 1,5 kg
AFH Webshop
3236127
ab € 70,25*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Beige, weich,5x5x2 cm, 15 g
AFH Webshop
3235427
ab € 1,94*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Beige, weich,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3235720
ab € 6,05*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Blau, sehr fest,12x12x8 cm, 454 g
AFH Webshop
3236068
ab € 25,65*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Blau, sehr fest,16x16x14 cm, 1,5 kg
AFH Webshop
3236169
ab € 70,00*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Blau, sehr fest,5x5x2 cm, 15 g
AFH Webshop
3235469
ab € 1,96*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Blau, sehr fest,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3235762
ab € 6,05*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Creme, extra weich,12x12x8 cm, 454 g
AFH Webshop
3236000
ab € 25,65*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Creme, extra weich,16x16x14 cm, 1,5 kg
AFH Webshop
3236101
ab € 70,03*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Creme, extra weich,5x5x2 cm, 15 g
AFH Webshop
3235401
ab € 1,96*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Creme, extra weich,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3235704
ab € 6,02*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Gelb, mittel-weich,12x12x8 cm, 454 g
AFH Webshop
3236039
ab € 25,50*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Gelb, mittel-weich,16x16x14 cm, 1,5 kg
AFH Webshop
3236130
ab € 70,34*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Gelb, mittel-weich,5x5x2 cm, 15 g
AFH Webshop
3235430
ab € 1,95*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete Gelb, mittel-weich,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3235733
ab € 6,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen