| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613236635 Herst.-Nr.: 3236635 EAN/GTIN: 04044475279598 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Kletter- und Boulderwände
- Für Indoor und Outdoor einsetzbar
- Gute Griffgröße für Kinder & Jugendliche von 7-18 Jahren
- Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
- Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176
OnTop Klettergriff-Set "Mittel": Schulklettergriffe in großer und mittlerer GrößeDas OnTop Klettergriff-Set "Mittel" enthält eine Mischung aus großen und kleineren Klettergriffen und Tritten. Gefertigt sind die Griffe aus hochwertigem Polyurethan (PU). Dieses Material ist sehr belastbar und darüber hinaus deutlich leichter als herkömmliche Klettergriffe, die nach dem traditionellen Herstellungsverfahren produziert sind. Aus diesem Grund ist bei den OnTop Klettergriffen kein zusätzlicher Bruchfallschutz notwendig. Der Unterschied bei den Sets besteht in den Griffformen. Die Größe ist bei den einzelnen Klettergriffen identisch. Produktdetails:- Material: Polyurethan (PU)
- Maße (LxB): 5x6 cm bis 9x11 cm
- Farbe: gemischt in Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
- Inhalt: 15 Griffe
Set-Bestandteile Set A:- 4 Griffe L
- 4 Griffe M
- 7 Griffe S
Set-Bestandteile Set B:- 1 Griff XL
- 4 Griffe L
- 5 Griffe M
- 5 Griffe S
Set A: Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 8 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 2 Stück
Set B: Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 3 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 6 Stück
- M10x50 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Holzwände:- Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen
Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:- Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)
Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:- Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Set A: Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x25 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x30 mm Schrauben: 8 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 2 Stück
Set B: Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x25 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x30 mm Schrauben: 3 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 6 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Beton:- Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagankern M10
- Schwierigkeitsgrad: Mittel
- Ausführung: Klettersteine
- Einsatzgebiet: Outdoor
- Material: Polyurethan
- Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
- Zielgruppe: Kinder
- Lieferumfang: 15 Klettergriffe; 15 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Mit Befestigungsmaterial für Outdoor-Kletterwand | Ausführung: | Set B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Bouldern, Kletterwand, Kletterwände, Kinderklettergriffe, Klettergriff, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Schul-Klettergriffe, Schulklettergriffe, Boulderhalle, Boulder-Spiele, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, Kinder-Klettergriffe, Kinder-Klettergriff, Kinderklettergriff, Outdoor-Kletterwand, Indoor, Zubehör |
| | |
| |