Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTop Klettergriff-Set "Symmetrie" Mit Befestigungsmaterial für Out...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613237133
Hersteller:
     OnTop
Herst.-Nr.:
     3237133
EAN/GTIN:
     04044475279796
Suchbegriffe:
Klettergriffe
klettergriffe

  • Geeignet für Kletter- und Boulderwände
  • Gut für Trainingsmethoden aus der Physio- und Ergotherapie
  • Symmetrische Gestaltung fördert Rechts-Links-Koordination
  • Polyurethan (PU): Extrem belastbar und wesentlich leichter
  • Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176


OnTop Klettergriff-Set "Symmetrie": XL-Griffe für sicheres Greifen beim Klettern
Das OnTop Klettergriff-Set "Symmetrie" beinhaltet 10 Klettergriffe. Erfahrene Therapeuten haben bei der Entwicklung der Griffe ihr Wissen einfließen lassen. Das Ergebnis sind Griffe, die aufgrund ihrer XL-Größe ein sicheres Greifen und Treten zulassen. Gleichzeitig ist ein analoges Greifen mit der linken sowie mit der rechten Hand möglich. Die einzelnen Griffe besitzen weiche Rundungen und keine harten Kanten. Da sie aus Polyurethan (PU) hergestellt sind, sind die Griffe stark belastbar und deutlich leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Ein zusätzlicher Bruchfallschutz ist somit nicht mehr notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Maße (LxB): 11x6 cm bis 18x11 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
  • Inhalt: 10 Griffe (2x Griff 5 XL)

Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände und Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:
  • M10x40 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x50 mm Schrauben: 4 Stück
  • M10x70 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x80 mm Schrauben: 2 Stück

Lieferumfang für Holzwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 10 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen

Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)

Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)

Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:
  • M10x35 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 4 Stück
  • M10x65 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x75 mm Schrauben: 2 Stück

Lieferumfang für Beton:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 10 Einschlagankern M10

  • Schwierigkeitsgrad: Leicht; Therapie
  • Ausführung: Klettersteine
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material: Polyurethan
  • Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
  • Zielgruppe: Kinder; Therapie
  • Lieferumfang: 10 Klettergriffe; 10 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mit Befestigungsmaterial für Outdoor-Kletterwand
Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Boulderwand, Boulderwände, Therapeutische, Kletterwand, Kletterwände, Therapeutisches, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Griffe, Griff, Kinderbouldern, Boulderhalle, Bouldervariation, Boulderspielvariation, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, outdoor, Indoorbouldern, Indoor, Bouldern, Indoorboulderanlage, Therapiekletterwand, Bouldersteine, Outdoor-Kletterwand, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 204,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 255,15*
€ 303,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,67*
€ 299,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 237,40*
€ 282,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 229,93*
€ 273,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 204,94*
€ 243,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnTop
3237104
ab € 214,62*
Ähnlich
OnTop
3237117
ab € 205,20*
Ähnlich
OnTop
3237120
ab € 191,15*
Ähnlich
OnTop
Symmetrie
ab € 180,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.