Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTop Klettergriff-Set "Premium II" Mit Befestigungsmaterial für In...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613237221
Hersteller:
     OnTop
Herst.-Nr.:
     3237221
EAN/GTIN:
     04044475279826
Suchbegriffe:
Klettergriffe
klettergriffe

  • Für Kinderbereiche in Kletterhallen, Schulen, Kitas geeignet
  • Optimal für Kletter- und Boulderwände
  • Für Indoor und Outdoor einsetzbar
  • Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
  • Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176


OnTop Klettergriff-Set "Premium II": Früchte, Tiere und Gesichter an der Kletterwand
Mit dem OnTop Klettergriffset "Premium II" bringen Sie Spaß in die Kletterhalle: Griffe mit herausgemeißelten Formen wie Tiere, lustige Gesichter und Früchte animieren die Kids, die Kletter- oder Boulderwand im Sturm zu erobern. Die Griffe hat der Hersteller in enger Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten sowie Pädagogen für Kinder entwickelt. Das Ergebnis: Klettergriffe, die den speziellen ergonomischen Anforderungen von kleinen Kinderhänden entsprechen. Alle Griffe bestehen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Das Material ist sehr stark belastbar und darüber hinaus deutlich leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Ein zusätzlicher Bruchfallschutz ist somit nicht mehr notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Maße (LxB): 7x7 cm bis 11x11 cm
  • Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
  • Inhalt: 15 Griffe

Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände und Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:
  • M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x35 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 5 Stück
  • M10x55 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x60 mm Schrauben: 3 Stück
  • M10x65 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x75 mm Schrauben: 2 Stück

Lieferumfang für Holzwände:
  • Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen

Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)

Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)

Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:
  • M10x25 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x35 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 5 Stück
  • M10x50 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x55 mm Schrauben: 3 Stück
  • M10x60 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x70 mm Schrauben: 2 Stück

Lieferumfang für Beton:
  • Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagankern M10

  • Ausführung: Kinder-Set; Klettersteine
  • Schwierigkeitsgrad: Leicht
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material: Polyurethan
  • Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lieferumfang: 15 Klettergriffe; 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mit Befestigungsmaterial für Indoor-Kletterwand
Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Boulderwand, Bouldern, Boulderwände, Kletterwände, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Griffe, Griff, Kinderbouldern, Boulderhalle, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, Outdoorboulderanlage, outdoor, Outdoorbouldern, Indoorbouldern, Indoor, Indoorboulderanlage, Kletterwand, Bouldersteine, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 161,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,76*
€ 238,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 200,06*
€ 238,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,93*
€ 227,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 180,41*
€ 214,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,89*
€ 192,65
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnTop
3237205
ab € 216,71*
Ähnlich
OnTop
3237218
ab € 176,10*
Ähnlich
OnTop
3237234
ab € 185,84*
Ähnlich
OnTop
Premium II
ab € 151,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.