| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613237335 Herst.-Nr.: 3237335 EAN/GTIN: 04044475279871 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Kletter- und Boulderwände
- Für Indoor und Outdoor einsetzbar
- Gute Griffgröße für Kinder & Jugendliche von 7-18 Jahren
- Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
- Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176
OnTop Klettergriff-Set "Schwer": Schulklettergriffe für Anspruchsvolle Das OnTop Klettergriff-Set "Schwer" beinhaltet mittelgroße sowie kleine Klettergriffe und Tritte. Sie sind aus hochwertigem Polyurethan (PU) hergestellt. Das Material ist extrem belastbar und viel leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Somit ist ein zusätzlicher Bruchfallschutz nicht mehr notwendig. Produktdetails: - Material: Polyurethan (PU)
- Maße (LxB): von 4x5 cm bis 8x9,5 cm
- Gewicht: 5 kg
- Farbe: gemischt in Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
- Inhalt: 15 Griffe
Set-Bestandteile:- 2 Griffe L
- 5 Griffe M
- 5 Griffe S
- 3 Griffe XS
Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten: - M10x30 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x50 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x55 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Holzwände: - Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen
Lieferumfang für Indoor-Kletterwände: - Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)
Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände: - Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten: - M10x25 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x30 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x35 mm Schrauben: 4 Stück
- M10x40 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x45 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x50 mm Schrauben: 1 Stück
Lieferumfang für Beton: - Bestehend aus 15 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 15 Einschlagankern M10
- Schwierigkeitsgrad: Schwer
- Ausführung: Schul-Set; Klettersteine
- Einsatzgebiet: Outdoor
- Material: Polyurethan
- Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
- Zielgruppe: Kinder
- Lieferumfang: 15 Klettergriffe; 15 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Mit Befestigungsmaterial für Outdoor-Kletterwand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Bouldern, Kletterwand, Kletterhalle, Kletterwände, Kinderklettergriffe, Klettergriff, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Schul-Klettergriffe, Schulklettergriffe, Boulderhalle, Boulderpaneele, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, Kinder-Klettergriffe, Kinder-Klettergriff, Kinderklettergriff, Outdoor-Kletterwand, Indoor, Zubehör, Indoor-Kletterwand, Kletterhallen |
| | |
| |