Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTop Klettergriff-Set "Ziffern" Mit Befestigungsmaterial für Holzwand


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613237410
Hersteller:
     OnTop
Herst.-Nr.:
     3237410
EAN/GTIN:
     04044475279895
Suchbegriffe:
Klettergriffe
klettergriffe

  • Für Schulen, Kitas und Kinderbereiche in Kletterhallen
  • Geeignet für Kletter- und Boulderwände
  • Indoor und outdoor einsetzbar
  • Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
  • Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176


OnTop Klettergriff-Set "Ziffern": So macht Rechnen Spaß
Das OnTop Klettergriff-Set "Ziffern" bringt Kindern mit seinen herausgemeißelten Ziffer-Motiven von 0 bis 9 den Spaß am Klettern und Rechnen näher. Das Set beinhaltet 10 Klettergriffe, die den ergonomischen Anforderungen kleiner Kinderhände entsprechen. Diese hat der Hersteller in enger Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten sowie Pädagogen entwickelt. Die Griffe bestehen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Dadurch sind sie extrem belastbar und viel leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Ein zusätzlicher Bruchfallschutz ist somit nicht mehr notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Maße (LxB): 6x5 cm und 7x7,5 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
  • Inhalt: 10 Griffe

Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:
  • M10x35 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 5 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 3 Stück
  • M10x50 mm Schrauben: 1 Stück

Lieferumfang für Holzwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 10 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen

Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)

Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)

Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:
  • M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x35 mm Schrauben: 5 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 3 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 1 Stück

Lieferumfang für Beton:
  • Bestehend aus 10 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 10 Einschlagankern M10

  • Ausführung: Kinder-Set; Klettersteine
  • Schwierigkeitsgrad: Leicht
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material: Polyurethan
  • Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lieferumfang: 10 Klettergriffe; 10 Innensechskant-Schrauben (verzinkt); 10 Einschlagmuttern M10

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mit Befestigungsmaterial für Holzwand
Weitere Suchbegriffe: Klettern, für, Kinder, Boulderwand, Bouldern, Kletterwand, Kletterhalle, Boulderwände, Kletterwände, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Griffe, Griff, Kinderbouldern, Boulder-Spiel, Bouldervariation, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, Outdoorboulderanlage, outdoor, Outdoorbouldern, Indoorbouldern, Indoor, Indoorboulderanlage, Bouldersteine, Outdoor-Kletterwand, Zubehör, Indoor-Kletterwand, Kletterhallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 115,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,68*
€ 174,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,74*
€ 173,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,42*
€ 168,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 131,72*
€ 156,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,05*
€ 136,91
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnTop
3237407
ab € 130,82*
Ähnlich
OnTop
3237423
ab € 98,33*
Ähnlich
OnTop
3237436
ab € 114,45*
Ähnlich
OnTop
1537576
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.