| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613237902 Herst.-Nr.: 3237902 EAN/GTIN: 08018032400455 |
| |
|
| | |
| - Sehr einfach zu greifen durch offene Wabenstruktur
- Flexibler Kunststoff – kehrt in seine Ursprungsform zurück
- Bunte Farben animieren zum Spielen
- Kann auch im Wasser eingesetzt werden
- Beliebt im Kindergarten-, Schul- und Seniorensport
Gitterball "Flexi": Das Multitalent unter den SpielbällenDer Gitterball "Flexi" besteht aus einer wabenförmigen Struktur aus buntem Gummi. Das macht den Spielball so vielseitig. Durch die offene Struktur lässt sich der Ball leicht greifen, werfen und fangen. Oder blasen Sie einen Luftballon im Inneren der Struktur auf, bis diese ausgefüllt ist und machen das Multitalent unter den Bällen schwimmfähig für das Spiel im Wasser. Durch das elastische Material gelangt der Greifball immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. - Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Geschicklichkeit
- Balltyp: Greifball; Motorikball; Babyball
- Material: Gummi
- Gewicht: 60 g
- Durchmesser: 11,5 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Babyschwimmen, Greifball, baby-ball, O-Ball, Greifbälle, Gitterball, Baby, Ball, Babyspielzeug, Babyspielzeuge, Kindergartenbedarf, Gitterbälle |
| | |
| |