Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Scooter-Roller "Street Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613238208
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3238208
EAN/GTIN:
     04000885100204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Hochwertiger, vollgefederter Aluminium-Scooter
  • 3-fach höhenverstellbarer Lenker
  • Klappmechanismus zum schnellen Verstauen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schildkröt Scooter-Roller "Street Pro": Maximaler Fahrkomfort
Der Scooter-Roller "Street Pro" von Schildkröt besitzt ein Dämpfungselement an der Frontgabel und hat hinten eine 60 mm justierbare Spiral-Stahlfeder, die für einen sehr guten Fahrkomfort sorgt. Die PU-Räder laufen in ABEC7-Kugellagern und sind dadurch besonders leichtgängig. Das abgesenkte, große Komfort-Deck in stabiler Kastenbauweise bietet Halt. Noch mehr Sicherheit gibt das rutschhemmende Griptape. Dank des 3-fach höhenverstellbaren Lenkrohrs mit Schnellspannverschluss und einer 3-fach Klemme kann der Scooter mitwachsen und ist für Kinder und Jugendliche im unterschiedlichsten Alter geeignet – besonders praktisch in Schulen und Freizeiteinrichtungen.

Bietet neben Komfort Sicherheit
Der 1-teilige, fest verschraubte Lenker ist mit seinen 46 cm extra breit und besitzt Ergo-TPR-Komfortgriffe. Die Geschwindigkeit lässt sich mit der robusten Hinterradbremse regulieren. Die Bremse hat außerdem eine spezielle Anti-Rutsch Struktur. Das Schutzblech am Vorderrad schützt den Fahrer vor Verschmutzungen. Mit dem Klappständer lässt sich der Schildkröt Scooter-Roller "Street Pro" bequem abstellen. Besonders praktisch: Dank des soliden One-Klick Klappmechanismus inkl. Schnellspannverschluss können Sie den Scooter zusammenklappen und platzsparend verstauen.

  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene; Kinder; Erwachsene
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Alter: ab 8 Jahren
  • Reifendurchmesser: 200 mm
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad); Trittbremse (am Hinterrad)
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifenart: PU-Reifen
  • Maße Trittfläche: 48x14cm; 48x14 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Lenkerhöhe: 91-101 cm
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg
  • Maße: 85x35x14 cm

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard, Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Klapproller, City, Cityroller, Scooter-Roller, Kinder-Roller, Kinderroller, für, Erwachsene, Kinder, city, Klappbarer, Scooterroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.