Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Scooter-Roller "360 Space"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613238309
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3238309
EAN/GTIN:
     04000885104714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Lenker um 360 Grad drehbar – ideal für Stunts
  • TPR-Griffe mit schockabsorbierenden Eigenschaften
  • Hochwertiges Aluminium-Deck
  • Mit schneller und sicherer Hinterradbremse
  • Mit leichtläufigen ABEC 7 Kugellagern


Schildkröt Scooter-Roller "360 Space": Stabiles Deck
Der Scooter-Roller "360 Space" von Schildkröt ist speziell für Tricks und Stunts ausgelegt: Das Deck ist in Kastenbauweise aus Aluminium gefertigt. Dadurch ist die Deckkonstruktion besonders verwindungssteif und widerstandsfähig. Das grafische Griptape verleiht dem Scooter-Roller nicht nur eine coole Optik – sie bietet auch einen sicheren Stand.

Schildkröt Scooter-Roller "360 Space": Lenker um 360 Grad drehbar
Den Lenker des Schildkröt Scooter-Roller "360 Space" können Sie nicht in der Höhe verstellen - das ist bei Stunt-Scootern normal. Sie können ihn um 360 Grad drehen – perfekt für Tricks und Stunts und für eine optimale Kontrolle. Ein weiteres Plus sind die schockabsorbierenden Griffe aus thermoplastischem Gummi (TPR). Die Gabel und das Lenkrohr verbindet eine Dreifachklemme mit einem geschraubten Steuersatz – ein passender Sechskantinnenschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Schildkröt Scooter-Roller "360 Space": Stabile, leichtgängige Räder mit Grip
Mit einer Hinterradbremse bringen Sie den Scooter-Roller "360 Space" von Schildkröt sicher zum Stehen. Die 100 mm PU-Rollen sind bieten eine gute Haftung. Die robusten Kunststofffelgen und -rollen (Härtegrad 82A) widerstehen den Belastungen von Stunts. Die Räder laufen leichtgängig und rund in ABEC 7 Kugellagern.

  • Altersgruppe: 8-12 Jahre; 12-17 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Alter: ab 8 Jahren
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad); Trittbremse (am Hinterrad)
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifendurchmesser: 100 mm
  • Farbe: Blau-Schwarz
  • Maße Trittfläche: 50x10 cm
  • Maße: 66x11x51 cm
  • Gewicht: 3,15 kg
  • Lenkerhöhe: 82 cm
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Stunt-Scooter, Stuntscooter, Scooterroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,70*
€ 84,28*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 73,17*
€ 92,22*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 120,27*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.